Fulham Wh1-120-l | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ -20 องศา F 0.20a | 35je49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FULHAM WH1-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Workhorse -20 องศา F 0.20A | AH4RCB 35JE49

FULHAM WH1-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ -20 องศา F 0.20A

In Stock
รายการ: AH4RCB รุ่น: WH1-120-Lข้ามอ้างอิง: 35JE49
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
฿1,582 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซี0.20
ปัจจัยบัลลาสต์1.18
ครอบครัวอับเฉาม้าทำงาน
ประเภทบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ความสูง3 / 4 "
อินพุตวัตต์เพื่อ 5 28
ประเภทหลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์, 2D, T2, T5, T6
วัตต์หลอด28
ความยาว6"
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น-20 องศา F
จำนวนหลอดไฟ2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.9
เริ่มประเภทด่วน
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 33. %
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง1"
ประเภทสายไฟParallel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • บัลลาสต์ลดแสง: ไม่
  • จำนวนหลอดไฟ F14T5: 1
  • จำนวนหลอดไฟ F21T5: 1
  • จำนวนหลอดไฟ F28T5: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิเริ่มต้นแอมป์เอซีครอบครัวอับเฉาจำนวนหลอดไฟปัจจัยอำนาจเริ่มประเภทแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
FULHAM WH2-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 องศา F0.33ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201"฿1,758
FULHAM WH2-120-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V 0.33A ความกว้าง 5 ถึง 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-ซี-20 องศา F0.33ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201.75 "฿1,561
FULHAM WH2-277-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทันที 0.15A กว้าง 5 ถึง 35 | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 องศา F0.15ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน2771"฿1,508
FULHAM WH2-277-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทันที 277V -20 องศา F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-ซี-20 องศา F0.15ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน2772 5 / 16 "฿1,528
FULHAM WH22-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V -20 องศา F 5 ถึง 35 กว้าง | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 องศา F0.25ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201"฿1,559
FULHAM WH22-120-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ -20 องศา F 0.25A 5 ถึง 35 กว้าง | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-ซี-20 องศา F0.25ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201.75 "฿1,547
FULHAM WH3-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Workhorse 120V -20 องศา F | AH4RCK 35JE57 WH3-120-L-20 องศา F0.56ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201.5 "฿1,730

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FULHAM WH1-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ -20 องศา F 0.20A
฿1,582 / หน่วย