Fulham Wh3-120-l | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120v -20 Degrees F | 35je57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FULHAM WH3-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Workhorse 120V -20 องศา F | AH4RCK 35JE57

FULHAM WH3-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ม้าหมุน 120V -20 องศา F

In Stock
รายการ: AH4RCK รุ่น: WH3-120-Lข้ามอ้างอิง: 35JE57
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
฿1,730 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซี0.56
ปัจจัยบัลลาสต์1.18
ครอบครัวอับเฉาม้าทำงาน
ประเภทบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ความสูง1"
อินพุตวัตต์เพื่อ 13 64
ประเภทหลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์, 2D, T2, T5, T5HO, T8, T9, T10, T12, T12HO
วัตต์หลอด64
ความยาว6.5 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น-20 องศา F
จำนวนหลอดไฟ F17T81 หรือ 2
จำนวนหลอดไฟ F25T121
จำนวนหลอดไฟ F25T81 หรือ 2
จำนวนหลอดไฟ F28T81 หรือ 2
จำนวนหลอดไฟ F32T81 หรือ 2
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (26W)1 หรือ 2
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (28W)1 หรือ 2
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (30W)1 หรือ 2
จำนวนหลอดไฟ F32T8U1 หรือ 2
จำนวนโคมไฟ U-Bend F40T121
จำนวนหลอดไฟ F40T81
จำนวนหลอดไฟ2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.9
เริ่มประเภทด่วน
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 33. %
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง1.5 "
ประเภทสายไฟParallel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Fulham WH3-120-L ใช้เพื่อควบคุมและควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าไปยังหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทำให้มั่นใจได้ถึงการส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ชุดบัลลาสต์ Fulham WorkHorse Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เช่น สำนักงาน โกดัง โรงงาน และพื้นที่ค้าปลีกซึ่งมีการติดตั้งระบบไฟฟลูออเรสเซนต์อย่างแพร่หลาย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Fulham WH3-120-L นำเสนอความเข้ากันได้กับหลอดไฟหลายดวง โดยรองรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ T5 ถึง T12 ซึ่งช่วยเพิ่มความอเนกประสงค์
  • มีระบบตรวจจับข้อผิดพลาดอัจฉริยะ ระบุและแก้ไขปัญหาได้ทันทีเพื่อป้องกันการหยุดทำงาน
  • บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์นี้มีความสามารถในการหรี่แสง ทำให้สามารถปรับระดับการส่องสว่างได้ตามความต้องการเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านแสงสว่างเฉพาะ
  • มีวงจรแก้ไขตัวประกอบกำลัง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
  • บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์นี้มีกลไกป้องกันไฟกระชากที่แข็งแกร่ง ปกป้องบัลลาสต์และหลอดไฟที่เชื่อมต่อจากแรงดันไฟกระชาก
  • มีการควบคุมความถี่ขั้นสูง เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีเสถียรภาพและไม่มีการสั่นไหวสำหรับระบบไฟฟลูออเรสเซนต์
  • บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์นี้มาพร้อมกับจอแสดงผลดิจิตอลที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ตรวจสอบและปรับพารามิเตอร์แรงดันและกระแสได้อย่างแม่นยำ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Fulham WH3-120-L แตกต่างจากบัลลาสต์แม่เหล็กแบบเก่าอย่างไร

A. บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงกว่า การกะพริบที่ลดลง อายุหลอดไฟที่ยาวนานขึ้น และการทำงานที่เงียบกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบัลลาสต์แม่เหล็กแบบเก่า

ถาม จะแก้ไขปัญหาเช่นการกะพริบหรือการไม่จุดระเบิดของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Fulham WH3-120-L ได้อย่างไร

A. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอาจรวมถึงการตรวจสอบสายไฟหลวมและหลอดไฟเสียหาย และให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่เหมาะสม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิเริ่มต้นแอมป์เอซีครอบครัวอับเฉาจำนวนหลอดไฟปัจจัยอำนาจเริ่มประเภทแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
FULHAM WH1-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Workhorse -20 องศา F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 องศา F0.20ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201"฿1,582
FULHAM WH2-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 องศา F0.33ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201"฿1,758
FULHAM WH2-120-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V 0.33A ความกว้าง 5 ถึง 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-ซี-20 องศา F0.33ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201.75 "฿1,561
FULHAM WH2-277-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทันที 0.15A กว้าง 5 ถึง 35 | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 องศา F0.15ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน2771"฿1,508
FULHAM WH2-277-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทันที 277V -20 องศา F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-ซี-20 องศา F0.15ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน2772 5 / 16 "฿1,528
FULHAM WH22-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V -20 องศา F 5 ถึง 35 กว้าง | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 องศา F0.25ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201"฿1,559
FULHAM WH22-120-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ -20 องศา F 0.25A 5 ถึง 35 กว้าง | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-ซี-20 องศา F0.25ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201.75 "฿1,547

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FULHAM WH3-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ม้าหมุน 120V -20 องศา F
฿1,730 / หน่วย