TB WOODS L09014MM ดุม L-Jaw, เหล็กกล้าคาร์บอนเผาผนึก, ขนาด L090, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 14 มม., 9000 rpm | AL8TRQ

TB WOODS L09014MM ดุม L-Jaw, เหล็กกล้าคาร์บอนเผา, ขนาด L090, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 14 มม., 9000 รอบต่อนาที

รายการ: AL8TRQ รุ่น: L09014MM
฿643 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร
เจาะ Dia14 มม
ขนาดเบื่อ14 มม
ความทนทานต่อการเจาะ+0.016/0.034 มม
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ศูนย์1 / 2 "
รูกลาง0.50 "
ขนาดข้อต่อL090
ประเภทองค์ประกอบศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร
วัสดุฮับเหล็กกล้าคาร์บอนเผา
ประเภทขากรรไกรตรง
ขนาดรูกุญแจ5 2.3 mm x มม
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนเผา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.38 "
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 9000
ภายนอก Dia.11.8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.6,0.4
ประเภทสินค้าแอล - กรามฮับ
กำหนดขนาดสกรู1 / 4-20 UNC - 2B
เซ็ตสกรู1 / 4-20 UNC - 2B
ความยาวสกรู3 / 8 "
ขนาดL090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุฮับเจาะ Diaขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreวัสดุสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS L05038NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Size, 0.375 นิ้ว Bore Dia. | AK4ARG L05038NKเหล็กกล้าคาร์บอนเผา3 / 8 "3 / 8 "ไม่มีรูกุญแจ0.63 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา-0.015 "฿235
RFQ
TB WOODS L05012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L050 Size, 0.5 นิ้ว Bore Dia., 1.08 นิ้ว Outer Dia. | AK4ARL L05012เหล็กกล้าคาร์บอนเผา1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา-0.015 "฿220
RFQ
TB WOODS L07012 ดุมล้อ L-Jaw, Sinter Carbon Steel, L070 Size, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.5 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.36 นิ้ว | AK4ARR L07012เหล็กกล้าคาร์บอนเผา1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา0.015 "0.015 "฿341
RFQ
TB WOODS L07014NK ดุมล้อ L-Jaw, Sinter Carbon Steel, L070 Size, 0.25 inch Bore Dia., 1.36 inch Outer Dia. | AK4ART L07014NKเหล็กกล้าคาร์บอนเผา1 / 4 "1 / 4 "ไม่มีรูกุญแจ1 1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา-0.015 "฿365
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Size, 0.4375 นิ้ว Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKเหล็กกล้าคาร์บอนเผา7 / 16 "7 / 16 "ไม่มีรูกุญแจ1 1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา0.015 "0.015 "฿365
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Jaw Hub เหล็ก Sinter Carbon ขนาด L070 0.3125 นิ้ว Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKเหล็กกล้าคาร์บอนเผา5 / 16 "5 / 16 "ไม่มีรูกุญแจ1 1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา-0.015 "฿365
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L070 Size, 0.5 นิ้ว Bore Dia., 1.36 นิ้ว Outer Dia. | AK4ATC L07012NKเหล็กกล้าคาร์บอนเผา1 / 2 "1 / 2 "ไม่มีรูกุญแจ1 1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเผา-0.015 "฿365
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS L09014MM ดุม L-Jaw, เหล็กกล้าคาร์บอนเผา, ขนาด L090, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 14 มม., 9000 รอบต่อนาที
฿643 / หน่วย