TB WOODS L09512NK ดุม L-Jaw, เหล็กกล้าคาร์บอนเผา, ขนาด L095, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.5 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.11 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
ขนาดเบื่อ | 1 / 2 " |
ความทนทานต่อการเจาะ | +0.0005" ถึง +0.0015" |
ประเภท Bore | เจาะเสร็จแล้ว |
ศูนย์ | 1 / 2 " |
รูกลาง | 0.50 " |
ขนาดข้อต่อ | L095 |
ประเภทองค์ประกอบ | ศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร |
วัสดุฮับ | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา |
ประเภทขากรรไกร | ตรง |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
ความยาวถึง Bore | 1" |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 0.015 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 9000 |
ภายนอก Dia. | 2.11 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2 1 / 2 " |
ประเภทสินค้า | แอล - กรามฮับ |
กำหนดขนาดสกรู | 5 / 16-18 UNC - 2B |
เซ็ตสกรู | 5 / 16-18 UNC - 2B |
ความยาวสกรู | 3 / 8 " |
ขนาด | L095 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 0.7 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุฮับ | เจาะ Dia | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | วัสดุ | สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ไม่มีรูกุญแจ | 0.63 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | - | 0.015 " | ฿235 | RFQ
| |
L05012 | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 0.63 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | - | 0.015 " | ฿220 | RFQ
| |
L07012 | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | 1 1 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.015 " | 0.015 " | ฿341 | RFQ
| |
L07014NK | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1 1 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | - | 0.015 " | ฿365 | RFQ
| |
L0707 / 16NK | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1 1 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 0.015 " | 0.015 " | ฿365 | RFQ
| |
L0705 / 16NK | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1 1 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | - | 0.015 " | ฿365 | RFQ
| |
L07012NK | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ไม่มีรูกุญแจ | 1 1 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอนเผา | - | 0.015 " | ฿365 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.