Tb Woods L190n | L-jaw Solid Center Spider Buna-n สีดำ ขนาด L190 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.47 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS L190N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, สีดำ, ขนาด L190, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.47 นิ้ว. | AA8TYM 1A928 / 12274

TB WOODS L190N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, สีดำ, ขนาด L190, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.47 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8TYM รุ่น: L190Nอ้างอิงไขว้: 1A928 / 12274
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
฿2,775 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแมงมุมต่อขากรรไกร
รองรับ1/2 องศาเชิงมุมและ 0.015 "ของการจัดแนวไม่ตรงแนวขนาน
รูกลางของแข็ง
ทนต่อสารเคมีแย่ที่สุด
สีสีน้ำตาล
ขนาดข้อต่อL190
ธาตุ Durometer80A
ประเภทองค์ประกอบข้อต่อขากรรไกร
ทนต่อของไหลดี
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที32
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที49
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที8.1
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที98
ประเภทขากรรไกรตรง
วัสดุBuna-N สีดำ
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015 "
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 5000
แม็กซ์ แรงบิด1728 นิ้ว.
ทนน้ำมันดี
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 212 องศา ฉ
ภายนอก Dia.4.47 "
ประเภทสินค้าL-Jaw Solid Center สไปเดอร์
แรงบิดสูงสุด1726 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
อุณหภูมิที่ให้บริการได้ ช่วง (F)-60 ไป 250
ขนาดL190
ความหนา7 / 8 "
ชนิดภาพเขียนBuna n Spider

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุทนต่อสารเคมีสีสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมสูงสุด เบื่อแม็กซ์ RPMแม็กซ์ แรงบิดทนน้ำมันราคา
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, สีดำ, ขนาด L150, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.725 นิ้ว. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N สีดำแย่ที่สุดBlack1 องศา-รอบต่อนาที 50001240 นิ้ว.ดี฿2,185
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, สีขาว, ขนาด L150, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.725 นิ้ว. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150Hไฮเตรลสีขาวยอดเยี่ยมสีน้ำตาล0.25 องศา-รอบต่อนาที 50003708 นิ้ว.ยอดเยี่ยม฿5,995
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider Hytrel สีขาว ขนาด L110 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.3 นิ้ว | AA8TRA 1A415 / 11717 L110Hไฮเตรลสีขาวยอดเยี่ยมสีน้ำตาล0.25 องศา-รอบต่อนาที 50002268 นิ้ว.ยอดเยี่ยม฿5,535
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider Hytrel สีขาว ขนาด L099 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.53 นิ้ว | AA8TRB 1A416 / 11486 L099Hไฮเตรลสีขาวยอดเยี่ยมสีน้ำตาล0.25 องศา-รอบต่อนาที 7000792/1134 นิ้ว - ปอนด์ยอดเยี่ยม฿4,034
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider Hytrel สีขาว ขนาด L070 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.36 นิ้ว | AA8TYH 1A923 / 25308 L070Hไฮเตรลสีขาวยอดเยี่ยมสีน้ำตาล0.25 องศา-รอบต่อนาที 14000114 นิ้ว.ยอดเยี่ยม฿850
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider Hytrel สีขาว ขนาด L075 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.735 นิ้ว | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075Hไฮเตรลสีขาวยอดเยี่ยมสีน้ำตาล0.25 องศา-รอบต่อนาที 11000227 นิ้ว.ยอดเยี่ยม฿1,409
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider Hytrel สีขาว ขนาด L090 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.1 นิ้ว | AA8TYK 1A925 / 25310 L090Hไฮเตรลสีขาวยอดเยี่ยมสีน้ำตาล0.25 องศา1.000/1.125รอบต่อนาที 9000401/561 นิ้ว - ปอนด์ยอดเยี่ยม฿2,197

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS L190N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, สีดำ, ขนาด L190, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.47 นิ้ว
฿2,775 / หน่วย