Tb Woods N512 | บูช Qd เหล็กหล่อ ขนาด N เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5.5 นิ้ว ร่องสลักตื้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
TB WOODS N512 QD บูชเหล็กหล่อ ขนาด N เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 5.5 นิ้ว รูกุญแจตื้น | AJ9TFW

TB WOODS N512 QD บุชชิ่ง เหล็กหล่อ ขนาด N เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5.5 นิ้ว รูกุญแจตื้น

รายการ: AJ9TFW แบบ: N512
฿50,346 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
Bolt Circle Dia8 1 / 2 "
เจาะ Dia5-1 / 2 "
ขนาดเบื่อ5 มม
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ปลอกStandard
ประเภทบูชStandard
ขนาดข้อต่อN
มิติ A1 1 / 2 "
มิติข้อมูล B7"
มิติ D10 "
มิติ E6.63 "
มิติ F6 1 / 4 "
มิติข้อมูล L8.13 "
ฮาร์ดแวร์ชุดนิ้ว
ขนาดคีย์1 1/4 "x 1/4"
รูกุญแจตื้น
วัสดุเหล็กหล่อ
ประเภทการติดตั้งตามธรรมเนียม
ขนาดN
แรงบิด150000 ปอนด์.-นิ้ว.
ช่วงแรงบิด150000 ปอนด์ใน
ชนิดภาพเขียนStandard
น้ำหนัก£ 51

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อBolt Circle Diaขนาดสลักเกลียวมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติ Dมิติ Eมิติ Fราคา
TB WOODS SD11116 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SD เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "฿2,202
TB WOODS SD11516 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SD เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.9375 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "฿2,112
TB WOODS SD1316 Sd13/16 บุชชิ่งแบบถอดได้รวดเร็ว เหล็ก ตกแต่งด้วยรูสลัก เส้นผ่านศูนย์กลางรู 13/16 นิ้ว | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----฿2,112
TB WOODS SDS11116 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.6875 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,715
TB WOODS SDS11516 บุชชิ่ง QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.9375 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,752
TB WOODS SDS178 บุช QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.875 นิ้ว ร่องสลักตื้น | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,968
บุชชิ่ง TB WOODS SDS58 QD เหล็ก ขนาด SDS เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "฿1,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS N512 QD บุชชิ่ง เหล็กหล่อ ขนาด N เส้นผ่านศูนย์กลางรู 5.5 นิ้ว รูกุญแจตื้น
฿50,346 / หน่วย