TB WOODS P19220M230 เฟืองสายพานแบบซิงโครนัสพลัส, เหล็กหล่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางดุม 15.75 นิ้ว, ความกว้างของสายพาน 230 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 230mm |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | W |
มิติ E | 1 1 / 4 " |
มิติข้อมูล L | 11.38 " |
มิติ M | 1 1 / 4 " |
ความกว้างของใบหน้า | 9.88 " |
Hub Dia | 15.75 " |
ความยาวของฮับ | 9" |
ที่ตั้งฮับ | 1 1 / 2 " |
ความเฉื่อยWR | 2000 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 46 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 530 |
จำนวนฟัน | 192 |
ภายนอก Dia. | 47.95 " |
ขว้าง | 210-003.01 |
Pitch Dia | 48.123 " |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 530 |
น้ำหนัก | ปอนด์ 935 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315014M85 | - | 85mm | - | - | - | Neoprene | - | 225 | ฿40,000 | RFQ
| |
P2814M40 | - | 40mm | ถอดบูชด่วน | 0.13 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2.73 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 5210 | 28 | ฿8,204 | RFQ
| |
P2814M55 | - | 55mm | ถอดบูชด่วน | 0.17 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2.73 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 5210 | 28 | ฿9,652 | RFQ
| |
P2914M40 | - | 40mm | ถอดบูชด่วน | 0.14 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2.73 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 5030 | 29 | ฿9,758 | RFQ
| |
P2914M55 | - | 55mm | ถอดบูชด่วน | 0.2 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 2.73 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 5030 | 29 | ฿10,892 | RFQ
| |
P3014M40 | 0.44 " | 40mm | ถอดบูชด่วน | 0.16 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 4.03 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 4860 | 30 | ฿8,977 | RFQ
| |
P3014M55 | 1 1 / 4 " | 55mm | ถอดบูชด่วน | 0.2 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | 4.03 " | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 4860 | 30 | ฿10,425 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.