TB WOODS P388M30TL เฟืองโซ่สายพาน Synchronous Plus TL, เหล็กหล่อ, ความกว้างของสายพาน 30 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 3.81 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อฟันเฟื่อง |
ความกว้างเข็มขัด | 30mm |
ประเภท Bore | เรียวล็อคบูช |
ปลอก | 1610 |
มิติ E | 0.13 " |
มิติข้อมูล L | 1" |
มิติ M | 0.38 " |
ความกว้างของใบหน้า | 1 1 / 2 " |
ความยาวของฮับ | 1" |
ความเฉื่อยWR | 0.03 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 3" |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 6660 |
จำนวนฟัน | 38 |
ภายนอก Dia. | 3.76 " |
ขว้าง | 180-036 |
Pitch Dia | 3.81 " |
ประเภทสินค้า | ซิงโครนัสพลัส TL |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6,660 |
น้ำหนัก | £ 2.1 |
รุ่น | ภายใน Dia | ความกว้างเข็มขัด | มิติ E | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ภายนอก Dia. | ขว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P328M20TL | 2 1 / 4 " | 20mm | 0.13 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 12110 | 32 | 3.15 " | 180-036 | ฿8,221 | RFQ
|
P308M30TL | 2 1 / 4 " | 30mm | 0.13 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 12930 | 30 | 2.95 " | 180-036 | ฿8,361 | RFQ
|
P408M30TL | 3.19 " | 30mm | 0" | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 9650 | 40 | 3.96 " | 180-036 | ฿10,042 | RFQ
|
P808M30TL | - | 30mm | 0" | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 3140 | 80 | 7.97 " | 180-036 | ฿19,136 | RFQ
|
P328M30TL | 2.38 " | 30mm | 0.13 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 12110 | 32 | 3.15 " | 180-036 | ฿8,640 | RFQ
|
P568M50TL | 4.63 " | 50mm | 0" | เหล็กหล่อ | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 4500 | 56 | 5.56 " | 180-036 | ฿15,748 | RFQ
|
P4414M40TL | 6.13 " | 40mm | 0" | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 3290 | 44 | 7.61 " | 210-002.01 | ฿18,420 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.