TB WOODS TL161058 บูชล็อคเทเปอร์ เหล็ก ขนาด 1610 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว รูกุญแจมาตรฐาน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูช Taper-Lock |
Bolt Circle Dia | 2 1 / 8 " |
เจาะ Dia | 5 / 8 " |
ขนาดเบื่อ | 5 / 8 " |
ประเภท Bore | เสร็จสิ้นด้วย Keyway |
ปลอก | Standard |
ประเภทบูช | Standard |
ขนาดข้อต่อ | 1610 |
มิติ A | 2 1 / 4 " |
มิติข้อมูล B | 1" |
ฮาร์ดแวร์ | ชุดนิ้ว |
ขนาดคีย์ | 3 / 16 "x 3 / 32" |
รูกุญแจ | Standard |
วัสดุ | เหล็ก |
ประเภทการติดตั้ง | ตามธรรมเนียม |
ขนาด | 1610 |
แรงบิด | 4300 ปอนด์.-นิ้ว. |
ช่วงแรงบิด | 4300 ปอนด์ใน |
ชนิดภาพเขียน | Standard |
น้ำหนัก | £ 0.8 |
รุ่น | วัสดุ | Bolt Circle Dia | เจาะ Dia | แม็กซ์ แรงบิด | ขนาด | แรงบิด | ช่วงแรงบิด | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL12109 / 16 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | - | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | 3600 ปอนด์ใน | ปอนด์ 0.6 | ฿847 | RFQ
|
TL121034 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | 3600 ปอนด์ใน | ปอนด์ 0.6 | ฿847 | RFQ
|
TL121013 / 16 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 13 / 16 " | - | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | 3600 ปอนด์ใน | ปอนด์ 0.6 | ฿847 | RFQ
|
TL121078 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 7 / 8 " | - | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | 3600 ปอนด์ใน | ปอนด์ 0.6 | ฿847 | RFQ
|
TL121015 / 16 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 15 / 16 " | 3600 ปอนด์ใน | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | - | £ 0.5 | ฿847 | RFQ
|
TL12101 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 1" | 3600 ปอนด์ใน | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | - | £ 0.5 | ฿847 | RFQ
|
TL1210118 | เหล็ก | 1 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | - | 1210 | 3600 ปอนด์.-นิ้ว. | 3600 ปอนด์ใน | £ 0.5 | ฿847 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.