TB WOODS W3414M120 QT เฟืองโซ่สายพานพาวเวอร์, เหล็กดัด, ความกว้างของสายพาน 120 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 5.965 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เฟืองโซ่เกียร์ |
ความกว้างเข็มขัด | 120mm |
ประเภท Bore | ถอดบูชด่วน |
ปลอก | FL |
มิติ E | 1.73 " |
มิติข้อมูล L | 2.38 " |
มิติ M | 3 1 / 2 " |
ความกว้างของใบหน้า | 5.24 " |
ความยาวของฮับ | 2 3 / 4 " |
ความเฉื่อยWR | 0.52 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
ภายใน Dia | 4.44 " |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 6520 |
จำนวนฟัน | 34 |
ภายนอก Dia. | 5.86 " |
ขว้าง | 210-002.01 |
Pitch Dia | 5.965 " |
ประเภทสินค้า | QT พาวเวอร์เชน® |
RPM สูง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6,520 |
น้ำหนัก | £ 12.5 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ที่ตั้งฮับ | ความกว้างเข็มขัด | ประเภท Bore | ความเฉื่อยWR | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | จำนวนฟัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W228M12 | 1.63 " | 12mm | เสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ | - | - | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 11620 | 22 | ฿7,062 | RFQ
| |
W228M22 | 1.63 " | 22mm | เสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ | - | - | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 11620 | 22 | ฿8,404 | RFQ
| |
W228M60 | 1.63 " | 60mm | เสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ | 0.01 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | - | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 11620 | 22 | ฿10,582 | RFQ
| |
W248M12 | - | 12mm | ถอดบูชด่วน | - | 1.34 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 16230 | 24 | ฿6,365 | RFQ
| |
W248M22 | - | 22mm | ถอดบูชด่วน | - | 1.34 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 16230 | 24 | ฿9,032 | RFQ
| |
W248M60 | 1.81 " | 60mm | เสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ | 0.01 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต | - | เหล็กหล่อ | รอบต่อนาที 10630 | 24 | ฿11,714 | RFQ
| |
W268M12 | - | 12mm | ถอดบูชด่วน | - | 1.88 " | เหล็กดัด | รอบต่อนาที 14960 | 26 | ฿6,436 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.