TB WOODS W4814M42 QT Power Chain เฟืองโซ่, เหล็กหล่อ, ความกว้างสายพาน 42 มม., 8.421 นิ้ว Pitch Dia. | AK6XFB

TB WOODS W4814M42 QT เฟืองโซ่สายพานกำลัง เหล็กหล่อ ความกว้างของสายพาน 42 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 8.421 นิ้ว

รายการ: AK6XFB รุ่น: W4814M42
฿25,704 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเฟืองโซ่เกียร์
ความกว้างเข็มขัด42mm
ประเภท Boreถอดบูชด่วน
ปลอกE
มิติ E0.67 "
มิติข้อมูล L2.63 "
มิติ M0.14 "
ความกว้างของใบหน้า2.09 "
ความยาวของฮับ1.63 "
ที่ตั้งฮับ0.23 "
ความเฉื่อยWR1.34 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต
ภายใน Dia6 1 / 2 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 3010
จำนวนฟัน48
ภายนอก Dia.8.31 "
ขว้าง210-002.01
Pitch Dia8.421 "
ประเภทสินค้าQT พาวเวอร์เชน®
RPM สูงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 3,010
น้ำหนัก£ 18.8

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นที่ตั้งฮับความกว้างเข็มขัดประเภท Boreความเฉื่อยWRภายใน Diaวัสดุแม็กซ์ RPMจำนวนฟันราคา
TB WOODS W228M12 QT Power Chain เฟืองโซ่, เหล็กหล่อ, ความกว้างของสายพาน 12 มม., 2.206 นิ้ว Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmเสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ--เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1162022฿7,062
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain เฟืองโซ่, เหล็กหล่อ, ความกว้างสายพาน 22 มม., 2.206 นิ้ว Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmเสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ--เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1162022฿8,404
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain เฟืองโซ่ เหล็กหล่อ ความกว้างสายพาน 60 มม. 2.206 นิ้ว Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmเสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ0.01 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต-เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1162022฿10,582
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain เฟืองโซ่ เหล็กดัด กว้าง 12 มม. สายพาน 2.406 นิ้ว Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmถอดบูชด่วน-1.34 "เหล็กดัดรอบต่อนาที 1623024฿6,365
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain เฟืองโซ่ เหล็กดัด กว้าง 22 มม. สายพาน 2.406 นิ้ว Pitch Dia. | AK6XAX W248M22-22mmถอดบูชด่วน-1.34 "เหล็กดัดรอบต่อนาที 1623024฿9,032
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain เฟืองโซ่, เหล็กหล่อ, ความกว้างสายพาน 60 มม., 2.406 นิ้ว Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmเสร็จสิ้นโดยไม่มีรูกุญแจ0.01 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต-เหล็กหล่อรอบต่อนาที 1063024฿11,714
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain เฟืองโซ่ เหล็กดัด กว้าง 12 มม. สายพาน 2.607 นิ้ว Pitch Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmถอดบูชด่วน-1.88 "เหล็กดัดรอบต่อนาที 1496026฿6,436
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS W4814M42 QT เฟืองโซ่สายพานกำลัง เหล็กหล่อ ความกว้างของสายพาน 42 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ 8.421 นิ้ว
฿25,704 / หน่วย