จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS WE20HS112 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE20 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.5 นิ้ว | BG3GHW

TB WOODS WE20HS112 ดุมล้อ BTS Dura-Flex เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ขนาด WE20 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: BG3GHW รุ่น: WE20HS112

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿11,707 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
เจาะ Dia1-1 / 2 "
ขนาดเบื่อ1 มม
ความทนทานต่อการเจาะ+0.0005" ถึง +0.0015"
ประเภท Boreเสร็จสิ้นด้วย Keyway
ขนาดข้อต่อWE20
ประเภทองค์ประกอบศูนย์กลางการเชื่อมต่อยาง
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที42
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที44
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที64
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที11
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที126
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที1.8
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที25
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที32
HubShaft Hub เบื่อกับขนาด
วัสดุฮับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
Hub นอก Dia4.48 "
ประเภทฮับShaft Hub เบื่อกับขนาด
ความกว้างของฮับ2.06 "
รูกุญแจ3 / 8 "x 3 / 16"
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม3 องศา
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.09375 "
แม็กซ์ RPMรอบต่อนาที 6600
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 200 องศา ฉ
แรงบิดสูงสุด2300 ปอนด์.-นิ้ว.
กำหนดขนาดสกรู1 / 2-13 UNC-2B
เซ็ตสกรู1 / 2-13 UNC-2B
ความยาวสกรู1 1 / 4 "
ความต้องการแรงบิดของเซ็ตสกรู50 "
ขนาดWE20
อุณหภูมิ คะแนน-40 ถึง 200 องศา F
ช่วงแรงบิดLO107005
ชนิดภาพเขียนStandard
น้ำหนัก£ 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHub นอก Diaรูปแบบตัวเจาะ Diaรูกุญแจความกว้างของรูกุญแจความยาวถึง Boreสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)ราคา
TB WOODS WE2H58 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿4,846
TB WOODS WE2H118 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.125 นิ้ว | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿5,386
TB WOODS WE2H78 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿5,282
TB WOODS WE2H1 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE2 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 องศา1 / 16 "฿5,348
TB WOODS WE3H58 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.625 นิ้ว | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 องศา1 / 16 "฿6,891
TB WOODS WE3H78 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.875 นิ้ว | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 องศา1 / 16 "฿5,983
TB WOODS WE3H1 ดุม BTS Dura-Flex เหล็กคาร์บอนต่ำ ขนาด WE3 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 นิ้ว | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 องศา1 / 16 "฿6,527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS WE20HS112 ดุมล้อ BTS Dura-Flex เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ขนาด WE20 เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.5 นิ้ว
฿11,707 / หน่วย