ชิ้น | องค์ประกอบการเชื่อมต่อโดนัท |
รูปแบบตัว | WES60 |
ขนาดตัวยึด | 1 / 2-13 UNC x 7/8 |
แรงบิดของสกรู | 75 ปอนด์-ฟุต |
ขนาดข้อต่อ | WE60 |
องค์ประกอบภายนอก Dia. | 12.53 " |
ประเภทองค์ประกอบ | องค์ประกอบข้อต่อยาง |
ความกว้างขององค์ประกอบ | 12.4 " |
ความสูง | 12.53 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 1150 รอบต่อนาที | 228.08 |
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที | 238.00 |
อัตรา HP ที่ 1750 รอบต่อนาที | 347.08 |
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 300 รอบต่อนาที | 59.50 |
อัตรา HP ที่ 3450 รอบต่อนาที | 684.25 |
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
อัตรา HP ที่ 50 รอบต่อนาที | 9.92 |
อัตรา HP ที่ 690 รอบต่อนาที | 136.85 |
อัตรา HP ที่ 870 รอบต่อนาที | 172.55 |
แทรกการออกแบบ | เว้นวรรค |
แทรกวัสดุ | ยูรีเทน Polyether / เหล็ก |
แทรกประเภท | มทล |
ความยาว | 12.4 " |
วัสดุ | ยูรีเทน Polyether |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 2 องศา |
แม็กซ์ เอชพี | 753.67 |
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว) | 1 / 8 " |
แม็กซ์ RPM | 2800 รอบต่อนาที , 3800 รอบต่อนาที |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 200 องศา ฉ |
ภายนอก Dia. | 12.53 " |
ประเภทสินค้า | องค์ประกอบ Dura-Flex |
แรงบิดสูงสุด | 12500 ปอนด์.-นิ้ว. |
ขนาด | WE60 |
ความแข็ง | 167000lbs.-in./rad. |
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์) | 167,000 lb-in / rad |
น้ำหนัก | £ 16.3 |