จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TE-CO 46266 T-bolt 4140 เหล็ก 3 / 8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8

TE-CO 46266 สลักเกลียวตัว T 4140 เหล็กกล้า 3/8-16 x 5

In Stock
รายการ: AC4BXN รุ่น: 46266ข้ามอ้างอิง: 2YHV8
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
฿758 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 2
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทีโบลต์
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความสูงของศีรษะ1 / 4 "
ความกว้างหัว11 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ5"
วัสดุเหล็ก 4140
ความแข็ง RockwellC32-C36
ขนาด3 / 8-16x5
ขนาดสล็อต3 / 8 "
ความต้านแรงดึง5425 PSI
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนความแข็งแรงสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวความสูงของศีรษะความกว้างหัวขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนความยาวใต้ศีรษะวัสดุความแข็ง Rockwellราคา
TE-CO 46260 T-bolt 4140 เหล็ก 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BXJ 2YHV2 462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16ความแข็งแรงสูง1.5 "เหล็ก 4140C32-C36฿596
TE-CO 46261 T-bolt 4140 เหล็ก 3 / 8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16ความแข็งแรงสูง2"เหล็ก 4140C32-C36฿572
TE-CO 46262 T-bolt 4140 เหล็ก 3 / 8-16 x 2-1 / 2 | AC4BXL 2YHV 4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16ความแข็งแรงสูง2.5 "เหล็ก 4140C32-C36฿689
TE-CO 46265 T-bolt 4140 เหล็ก 3 / 8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7 462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16ความแข็งแรงสูง4"เหล็ก 4140C32-C36฿736
TE-CO 46267 T-bolt 4140 เหล็ก 3 / 8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16ความแข็งแรงสูง6"เหล็ก 4140C32-C36฿829
TE-CO 46461 T-bolt 4140 เหล็ก 1 / 2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13ความแข็งแรงสูง2"เหล็ก 4140C32-C36฿787
TE-CO 46463 T-bolt 4140 เหล็ก 1 / 2-13 x 3 | AC4BXR 2YHW4 464632"5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13ความแข็งแรงสูง3"เหล็ก 4140C32-C36฿878

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TE-CO 46266 สลักเกลียวตัว T 4140 เหล็กกล้า 3/8-16 x 5
฿758 / หน่วย