จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TE-CO 46585 T-bolt สแตนเลส 5 / 8-11 x 6 | AC4BZX 2YJA1

TE-CO 46585 สลักตัว T สแตนเลส 5/8-11 x 6

In Stock
รายการ: AC4BZX รุ่น: 46585อ้างอิงข้าม: 2YJA1
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
฿1,532 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 2
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทีโบลต์
เสร็จสิ้นไม่เสร็จสิ้น
ความสูงของศีรษะ13 / 32 "
ความกว้างหัว1.125 "
ความยาวใต้ศีรษะ6"
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellC27
ขนาด5 / 8-11x6
ขนาดสล็อต5 / 8 "
ความต้านแรงดึง11,300 PSI
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว5 / 8-11
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนความแข็งแรงปานกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะขนาดความต้านแรงดึงความยาวของเกลียวขนาดเกลียวราคา
TE-CO 46480 T-bolt สแตนเลส 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BYJ 2YHY6 464805 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13฿1,196
TE-CO 46481 T-bolt สแตนเลส 1 / 2-13 x 2 | AC4BYK 2YHY7 464815 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x27095 PSI1.5 "1 / 2-13฿1,153
TE-CO 46482 ทีโบลท์ สเตนเลส สตีล ขนาดเกลียว 1/2-13" ความยาวเกลียว 2" | AC4BYL 2YHY8 464825 / 16 "7 / 8 "2.5 "1/2-13x2-1/27095 PSI2"1 / 2-13฿1,138
TE-CO 46484 T-bolt สแตนเลส 1 / 2-13 x 4 | AC4BYM 2YHZ1 464845 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13฿1,163
TE-CO 46485 T-bolt สแตนเลส 1 / 2-13 x 5 | AC4BYN 2YHZ2 464855 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13฿1,203
TE-CO 46486 T-bolt สแตนเลส 1 / 2-13 x 6 | AC4BYP 2YHZ3 464865 / 16 "7 / 8 "6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13฿1,248
TE-CO 46487 T-bolt สแตนเลส 1 / 2-13 x 8 | AC4BYQ 2YHZ 4 464875 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13฿1,298

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TE-CO 46585 สลักตัว T สแตนเลส 5/8-11 x 6
฿1,532 / หน่วย