Te Connectivity Cpgi-4-520448-2-10 | 10k413 หญิงตัดการเชื่อมต่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีเหลือง 12 ถึง 10 Awg - แพ็คละ 10 ชิ้น | AA2HKC 10K413

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 หญิงตัดการเชื่อมต่อสีเหลือง 12 ถึง 10 Awg - แพ็คละ 10

In Stock
รายการ: AA2HKC รุ่น: CPGI-4-520448-2-10ข้ามอ้างอิง: 10K413
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
฿242 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.067 "
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไนลอนหดความร้อน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.94 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดแท็บ0.250 x 0.032 "
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแท็บช่วงลวดราคา
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีแดง 22 ถึง 18 Awg - แพ็คละ 25 | AA2HME 10K463 ซีพีจีไอ-B-106-3481-250.055 "สีแดงความร้อนหด257 องศา F1.18 "0.187 x 0.020 "22 ถึง 18 AWG-
RFQ
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-BULK หญิงตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 ถึง 18awg - แพ็ค 1000 | AA2HMF 10K464 CPGI-B-106-3481-BULK0.055 "สีแดงความร้อนหด257 องศา F1.18 "0.187 x 0.020 "22 ถึง 18 AWG฿24,589

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TE CONNECTIVITY CPGI-4-520448-2-10 หญิงตัดการเชื่อมต่อสีเหลือง 12 ถึง 10 Awg - แพ็คละ 10
฿242 / หน่วย