TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-3481-25 ตัวเมีย แดง 22 ถึง 18 Awg - แพ็คละ 25 ตัว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หญิงตัดการเชื่อมต่อ |
บาร์เรลภายใน Dia. | 0.055 " |
รหัสสี | สีแดง |
วัสดุเชื่อมต่อ | ทองแดงชุบดีบุก |
ประเภทการเชื่อมต่อ | จีบ |
ฉนวนกันความร้อน | เต็ม |
สีฉนวน | สีแดง |
ประเภทฉนวน | ความร้อนหด |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 257 องศา F |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600V |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.18 " |
ตะเข็บ | ประสาน |
ขนาดแท็บ | 0.187 x 0.020 " |
ช่วงลวด | 22 ถึง 18 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8536904000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | บาร์เรลภายใน Dia. | รหัสสี | ประเภทฉนวน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดแท็บ | ช่วงลวด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีพีจีไอ-4-520448-2-10 | 0.067 " | สีเหลือง | ไนลอนหดความร้อน | 221 องศา F | 0.94 " | 0.250 x 0.032 " | 12 ถึง 10 AWG | ฿242 | ||
CPGI-B-106-3481-BULK | 0.055 " | สีแดง | ความร้อนหด | 257 องศา F | 1.18 " | 0.187 x 0.020 " | 22 ถึง 18 AWG | ฿24,589 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.