TECHFLEX DFN3.34BK100 ปลอกหุ้ม 3.34 นิ้ว สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย 100 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกหุ้ม |
ประเภทปิดบัญชี | ไม่มีการปิด |
สี | Black |
Dia. ช่วง (นิ้ว) | เพื่อ 3.1 3.34 |
ภายใน Dia | 3.34 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | ผ้าไนล่อน |
ชั่วคราว พิสัย | -49 ถึง 302 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | 3.34 "สภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
ความหนาของผนัง | 0.09 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 5806322000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
DFN0.71BK100 | 0.71 " | 100ft | 0.71 "สภาพแวดล้อมที่รุนแรง | ฿8,610 | |
DFN0.83BK100 | 0.83 " | 100ft | 0.83 "สภาพแวดล้อมที่รุนแรง | ฿8,170 | |
DFN1.00BK50 | 1" | 50ft | 1 "สภาพแวดล้อมที่รุนแรง | ฿5,336 | |
DFN1.13BK10 | 1.13 " | 10ft | 1.13 "สภาพแวดล้อมที่รุนแรง | ฿1,249 | |
DFN1.13BK100 | 1.13 " | 100ft | 1.13 "สภาพแวดล้อมที่รุนแรง | ฿9,466 | |
DFN1.25BK10 | 1.25 " | 10ft | 1.25 "สภาพแวดล้อมที่รุนแรง | ฿1,422 | |
DFN1.25BK50 | 1.25 " | 50ft | 1.25 "สภาพแวดล้อมที่รุนแรง | ฿6,374 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.