TECHFLEX F6N2.00BK ปลอกหุ้มตัวเอง 2 นิ้ว ถัก 50 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกหุ้ม |
ประเภทปิดบัญชี | ห่อด้วยตัวเอง |
สี | Black |
Dia. ช่วง (นิ้ว) | เพื่อ 1.75 2 |
ภายใน Dia | 2" |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
ชั่วคราว พิสัย | -49 ถึง 302 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | 2 "Self Wrap Braided |
ความหนาของผนัง | 0.025 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 5808107000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ประเภทปิดบัญชี | ภายใน Dia | ความยาว | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTN0.13BK500 | ไม่มีการปิด | 0.125 " | 500ft | -103 ถึง 257 องศา F | 1/8 "ถักขยายได้ | 0.025 " | ฿4,501 | |
PTN0.13BK100 | ไม่มีการปิด | 0.125 " | 100ft | -103 ถึง 257 องศา F | 1/8 "ถักขยายได้ | 0.025 " | ฿1,109 | |
PTN0.25BK10 | ไม่มีการปิด | 0.250 " | 10ft | -103 ถึง 257 องศา F | 1/4 "ถักขยายได้ | 0.025 " | ฿212 | |
PTN0.50BK10 | ไม่มีการปิด | 0.500 " | 10ft | -103 ถึง 257 องศา F | 1/2 "ถักขยายได้ | 0.025 " | ฿370 | |
PTN1.25BK10 | ไม่มีการปิด | 1.25 " | 10ft | -103 ถึง 257 องศา F | ถักขยายได้ 1 1/4 " | 0.025 " | ฿645 | |
PTN1.50BK50 | ไม่มีการปิด | 1.500 " | 50ft | -103 ถึง 257 องศา F | ถักขยายได้ 1 1/2 " | 0.025 " | ฿3,340 | |
PTN1.75BK200 | ไม่มีการปิด | 1.75 " | 200ft | -103 ถึง 257 องศา F | ถักขยายได้ 1 3/4 " | 0.025 " | ฿14,247 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.