Telemecanique Sensors Sm656ab0b00 | 1exd3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00 Ultrasonic Sensor Analog 254mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 18mm | AG9FVG 1EXD3

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00 อัลตราโซนิกเซนเซอร์ อะนาล็อก 254 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม

In Stock
รายการ: AG9FVG รุ่น: SM656AB0B00อ้างอิงข้าม: 1EXD3
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
฿32,618 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอัลตราโซนิกเซนเซอร์ทรงกระบอก
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ประเภทวงจรอนาล็อก
การตรวจจับระยะทาง254mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง18mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 4 ขา M12
อัตราส่วน IP67
ความยาว2.55 "
แม็กซ์ ภาระ50mA
คะแนน NEMA4X
คลื่นความถี่เฮิร์ทซ์ 500
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 140 องศา F
เอาท์พุต0 ถึง 10 VDC
พลังงานที่จำเป็น15 ถึง 24 VDC
เวลาตอบสนอง2.5 มิลลิวินาที
UPC785901547822
ความกว้าง0.71 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS SM656AB0B00 อัลตราโซนิกเซนเซอร์ อะนาล็อก 254 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มม
฿32,618 / หน่วย