Telemecanique Sensors Xckd2102m12 | 5wjd1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2102M12 ลิมิตสวิตช์ขนาดเล็ก แอคทูเอเตอร์ด้านบน | AG7DXY 5WJD1

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2102M12 มินิลิมิตสวิตช์, แอคทูเอเตอร์ด้านบน

In Stock
รายการ: AG7DXY รุ่น: XCKD2102M12ข้ามอ้างอิง: 5WJD1
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
฿9,420 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ขนาดเล็ก
ความยาวตัวกระตุ้น0.8 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์4
วัสดุแขนโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
ความลึก1.18 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ 12 พิน M5
ความสูง2.56 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวตามแนวนอน
คะแนน NEMA1, 2, 4, 6, 12, 13
แรงปฏิบัติการ1.6 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.46 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.14 "
ท่องเที่ยว0.31 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า240AC / 250DC
ความกว้าง1.22 "
รายการเดินสายขั้วต่อ M12 5 ขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

  • สวิตช์ จำกัด ขนาดเล็กสำหรับใช้งานทั่วไปที่ใช้สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้าระหว่างการขนถ่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรกลและการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
  • ตัวเครื่องโลหะทนทานต่อการใช้งานในทางที่ผิดทางอุตสาหกรรมและปกป้องชิ้นส่วนภายใน
  • ร่างกายคงที่ด้วยหัวลูกสูบที่ช่วยให้อากาศถูกบีบอัดและสร้างแรงดูด
  • รูยึดแนวนอน 2 รูเพื่อการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นอัตราส่วน IPการเคลื่อนไหวคะแนน NEMAแรงปฏิบัติการโรลเลอร์ Diaราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L2 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF7JBJ 21HK43 XCMD2102L21.97 "0.8 "Top68ตามแนวนอน1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 ปอนด์0.46 "฿5,439
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106L1 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF7JBK 21HK44 XCMD2106L11.97 "5.19 "Top68ทิศทางใดก็ได้1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 นิ้ว --lb.-฿4,996
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L5 Mini Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF7JBL 21HK45 XCMD2110L51.97 "0.39 "Top68แนวตั้ง1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 ปอนด์-฿7,120
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2127M12 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF7JPF 21HK41 XCKD2127M122.56 "0.87 "Top67แนวตั้งทางเดียว1, 2, 4, 6, 12, 131.3 ปอนด์0.55 "฿9,419
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2101L1 Mini Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF9JWH 2RVU5 XCMD2101L11.97 "-ด้าน68CW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 นิ้ว --lb.-฿5,302
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L2 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF9JWJ 2RVU6 XCMD2110L21.97 "0.39 "Top68แนวตั้ง1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 ปอนด์-฿4,834
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2121N12 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AG7DXP 5WJE0 XCKD2121N122.56 "0.8 "Top67แนวนอนทางเดียว1, 2, 4, 6, 12, 131.3 ปอนด์0.55 "฿7,486

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2102M12 มินิลิมิตสวิตช์, แอคทูเอเตอร์ด้านบน
฿9,420 / หน่วย