Telemecanique Sensors Xckd2106n12 | 5wjd4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2106N12 Mini Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AG7DYB 5WJD4

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2106N12 มินิลิมิตสวิตช์ ท็อปแอคชูเอเตอร์ 1no/1nc

In Stock
รายการ: AG7DYB รุ่น: XCKD2106N12ข้ามอ้างอิง: 5WJD4
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
฿6,108 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ขนาดเล็ก
ความยาวตัวกระตุ้น5.19 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์โยกเยกสติ๊ก
แอมป์10
วัสดุแขนเหล็ก
ความกว้างของแขน0.05 "Dia.
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
ความลึก1.18 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง2.56 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวทิศทางใดก็ได้
คะแนน NEMA1, 2, 4, 6, 12, 13
แรงปฏิบัติการ0.9 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
ท่องเที่ยวองศา 90
UPC3389110305289
คะแนนแรงดันไฟฟ้า240AC / 250DC
ความกว้าง1.22 "
รายการเดินสาย1/2 "-14 NPT ท่อร้อยสาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นอัตราส่วน IPการเคลื่อนไหวคะแนน NEMAแรงปฏิบัติการโรลเลอร์ Diaราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L2 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF7JBJ 21HK43 XCMD2102L21.97 "0.8 "Top68ตามแนวนอน1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 ปอนด์0.46 "฿6,367
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106L1 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF7JBK 21HK44 XCMD2106L11.97 "5.19 "Top68ทิศทางใดก็ได้1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 นิ้ว --lb.-฿5,700
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L5 Mini Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF7JBL 21HK45 XCMD2110L51.97 "0.39 "Top68แนวตั้ง1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 ปอนด์-฿7,721
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2127M12 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF7JPF 21HK41 XCKD2127M122.56 "0.87 "Top67แนวตั้งทางเดียว1, 2, 4, 6, 12, 131.3 ปอนด์0.55 "฿9,017
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2101L1 Mini Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF9JWH 2RVU5 XCMD2101L11.97 "-ด้าน68CW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 นิ้ว --lb.-฿4,882
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L2 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF9JWJ 2RVU6 XCMD2110L21.97 "0.39 "Top68แนวตั้ง1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 ปอนด์-฿4,808
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2121N12 Mini Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AG7DXP 5WJE0 XCKD2121N122.56 "0.8 "Top67แนวนอนทางเดียว1, 2, 4, 6, 12, 131.3 ปอนด์0.55 "฿7,152

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2106N12 มินิลิมิตสวิตช์ ท็อปแอคชูเอเตอร์ 1no/1nc
฿6,108 / หน่วย