Telemecanique Sensors Xckp2121m12 | 5wjg4 | ลิมิตสวิตช์ขนาดกะทัดรัด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2121M12 Compact Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AG7DYY 5WJG4

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2121M12 Compact Limit Switch แอคทูเอเตอร์ด้านบน 1no/1nc

In Stock
รายการ: AG7DYY รุ่น: XCKP2121M12ข้ามอ้างอิง: 5WJG4
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
฿6,818 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัด
ความยาวตัวกระตุ้น0.8 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์3
วัสดุแขนพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC
ความลึก1.18 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ 12 พิน M4
ความสูง2.56 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวแนวนอนทางเดียว
คะแนน NEMA1, 2, 4, 6, 12, 13
แรงปฏิบัติการ1.3 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.55 "
วัสดุลูกกลิ้งเทอร์โม
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.22 "
ท่องเที่ยว0.63 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า240AC / 250DC
ความกว้าง1.22 "
รายการเดินสายขั้วต่อ M12 4 ขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อไฟฟ้าความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นความสูงอัตราส่วน IPการเคลื่อนไหวคะแนน NEMAแรงปฏิบัติการราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102N12 Compact Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF6PVD 1MDY9 XCKP2102N12ขั้วต่อสกรู0.8 "Top2.56 "67ตามแนวนอน1, 2, 4, 6, 12, 131.6 ปอนด์฿5,201
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2106N12 Compact Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12ขั้วต่อสกรู5.19 "Top2.56 "67ทิศทางใดก็ได้1, 2, 4, 6, 12, 130.9 นิ้ว --lb.฿5,799
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2110N12 Compact Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12ขั้วต่อสกรู0.39 "Top2.56 "67แนวตั้ง1, 2, 4, 6, 12, 131.9 ปอนด์฿4,060
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2121N12 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน 1no / 1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12ขั้วต่อสกรู0.8 "Top2.56 "67แนวนอนทางเดียว1, 2, 4, 6, 12, 131.3 ปอนด์฿5,551
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2127N12 Compact Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12ขั้วต่อสกรู0.87 "Top2.56 "67แนวตั้งทางเดียว1, 2, 4, 6, 12, 131.3 ปอนด์฿5,470
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2145N12 Compact Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12ขั้วต่อสกรู1.3 "ถึง 3.29"ด้าน2.56 "67CW / ทวนเข็มนาฬิกา1, 2, 4, 6, 12, 130.9 นิ้ว --lb.฿6,117
TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2102N12 Compact Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12ขั้วต่อสกรู0.8 "Top2"67ตามแนวนอน1, 2, 4, 6, 12, 131.6 ปอนด์฿7,244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2121M12 Compact Limit Switch แอคทูเอเตอร์ด้านบน 1no/1nc
฿6,818 / หน่วย