Telemecanique Sensors Xcmd21f2m12 | 21hk54 | ลิมิตสวิตช์ขนาดกะทัดรัด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Compact Limit Switch เปิดใช้งานตัวกระตุ้นด้านบน | AF7JPP 21HK54

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Compact Limit Switch เปิดใช้งานแอคทูเอเตอร์ด้านบน

In Stock
รายการ: AF7JPP รุ่น: XCMD21F2M12ข้ามอ้างอิง: 21HK54
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
฿9,187 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัด
ความยาวตัวกระตุ้น1.42 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบลูกกลิ้งบูชเมาท์
แอมป์3
วัสดุแขนโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
รูปแบบการติดต่อ1NO / 1NC แบบค
ความลึก0.63 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ 12 พิน M4
ความสูง1.97 "
อัตราส่วน IP68
การเคลื่อนไหวตามแนวนอน
คะแนน NEMA1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
แรงปฏิบัติการ1.6 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.42 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็ก
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.14 "
ท่องเที่ยว0.31 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า240AC / 250DC
ความกว้าง1.18 "
รายการเดินสายขั้วต่อ M12 4 ขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)1.8
ความยาวเรือ (ซม.)5.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.79
รหัส HS8536509055

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นสไตล์แอคชูเอเตอร์การเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวราคา
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCMD21F0M12 สวิตช์จำกัดขนาดกะทัดรัดที่เปิดใช้งานตัวกระตุ้นด้านบน | AF7JPU 21HK58 XCMD21F0M120.55 "ลูกสูบปลายบูชเมาท์แนวตั้ง1.9 ปอนด์0.2 "฿7,056

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Compact Limit Switch เปิดใช้งานแอคทูเอเตอร์ด้านบน
฿9,187 / หน่วย