Telemecanique Sensors Xcsm3715l2 | 12g767 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSM3715L2 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 1no 2nc 1.5a | AF6FWB 12G767

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 1no 2nc 1.5a

In Stock
รายการ: AF6FWB รุ่น: XCSM3715L2ข้ามอ้างอิง: 12G767
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
฿10,817 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC1.5A ที่ 300V
ความยาวตัวกระตุ้น1.35 "
วัสดุของตัวเครื่องZamak
ความยาวของสาย6.6ft
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 60"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC
คะแนนการติดต่อ DC1.5A ที่ 300V
ความลึก0.63 "
วัสดุหัวZamak
ความสูง3.7 "
อัตราส่วน IP66, 67, 68
การเคลื่อนไหวตามแนวนอน
แรงปฏิบัติการ4.4 นิ้ว --lb.
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
สไตล์ลูกกลิ้งพลาสติก
ความกว้าง1.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Plastic Cover, Secured by 5-Lobe Socket Head Safety Screw, Rotary Head, 0.88 lb.in. แรงบิดขั้นต่ำในการเปิดเป็นบวก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นประเภทการเชื่อมต่อความลึกความสูงอัตราส่วน IPแรงปฏิบัติการราคา
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSD3718N12 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 1no 2nc 1.5a | AF6FWF 12G771 XCSD3718N120.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 นิ้ว --lb.฿6,911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 1no 2nc 1.5a
฿10,817 / หน่วย