Telemecanique Sensors Xcspa593 | 10d251 | เซฟตี้อินเทอร์ล็อคสวิตช์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA593 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a @ 300v | AF6FRP 10D251

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA593 สวิตช์ล็อคนิรภัย 1no 1nc 10a@300v

In Stock
รายการ: AF6FRP รุ่น: XCSPA593ข้ามอ้างอิง: 10D251
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
฿5,829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC10A ที่ 300V
ความยาวตัวกระตุ้นขึ้นอยู่กับคีย์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ1NO, 1NC
คะแนนการติดต่อ DC6A ที่ 300V
ความลึก4.21 "
ความสูง1.18 "
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA4, 4X, 12
แรงปฏิบัติการ3.4 ปอนด์
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
สไตล์ปุ่มเปิดใช้งาน
ความกว้าง1.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Water Tight, Dust Tight and Corrosion Resistant (Indoor / Outdoor) Enclosure

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงคะแนนการติดต่อ ACวัสดุของตัวเครื่องแรงปฏิบัติการความกว้างประเภทการเชื่อมต่อรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อ DCราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XCSA703 Safety Interlock Switch 1no 2nc 10a @ 300v | AF6FRE 10D242 XCSA7031.73 "10A ที่ 300VZamak4.5 ปอนด์1.57 "30 "x 48"1NO, 2NC6A ที่ 300V฿13,566
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSMP59L2 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCMP59L20.59 "1.5A ที่ 120V, 0.75A @ 240Vใยสังเคราะห์1.8 ปอนด์1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A ที่ 125V฿8,786
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSMP70L2 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248 XCMP70L20.59 "1.5A ที่ 120V, 0.75A @ 240Vใยสังเคราะห์1.8 ปอนด์1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A ที่ 125V฿9,353
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSMP79L2 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCMP79L20.59 "1.5A ที่ 120V, 0.75A @ 240Vใยสังเคราะห์1.8 ปอนด์1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250V, 0.55A ที่ 125V฿8,554
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSMP80L2 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCMP80L20.59 "1.5A ที่ 120V, 0.75A @ 240Vใยสังเคราะห์1.8 ปอนด์1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250V, 0.55A ที่ 125V฿9,080
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSPA793 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 2nc 10a @ 300v | AF6FRQ 10D252 XCSPA7931.18 "10A ที่ 300Vพลาสติก0.18 ฟุต - ปอนด์1.18 "30 "x 48"2NC6A ที่ 300V฿6,930

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA593 สวิตช์ล็อคนิรภัย 1no 1nc 10a@300v
฿5,829 / หน่วย