Telemecanique Sensors Xs218sapal5 | 1ewr2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XS218SAPAL5 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 18 มม. PNP NO | AG9FQT 1EWR2

TELEMECANIQUE SENSORS XS218SAPAL5 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อุปนัย 18 มม. PNP NO

In Stock
รายการ: AG9FQT รุ่น: XS218SAPAL5อ้างอิงข้าม: 1EWR2
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
฿7,642 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ทรงกระบอก
วัสดุพื้นฐานโลหะ
กรณีที่วัสดุ316L สแตนเลส
ประเภทวงจรPNP 3 สาย
การตรวจจับระยะทาง12.0mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 5m
อัตราส่วน IP68, 69 พัน
ความยาว41mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
คะแนน NEMA4X
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 1000
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 185 องศา F
โหมดการแสดงผลNO
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
วิธีการตรวจจับวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
เซนเซอร์ Dia18.0mm
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Yellow LED Output Indication, Reverse Polarity, Overload And Short-Circuit Protection

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยวัสดุพื้นฐานกรณีที่วัสดุความต้องการไฟฟ้าป้องกัน / ไม่มีการป้องกันประเภทวงจรการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตราส่วน IPราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAL2 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์อุปนัย 8 มม. NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShielded3 สาย NPNสายเคเบิล 2m67฿3,952
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLNAM12 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 1.5 มม. NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShielded3 สาย NPNขั้วต่อ 4 ขา M1267฿3,947
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 8mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShieldedPNP 3 สายสายเคเบิล 2m67฿3,912
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAL5 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 8mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShieldedPNP 3 สายสายเคเบิล 5m67฿3,888
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM12 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 8mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShieldedPNP 3 สายขั้วต่อ 4 ขา M1267฿3,810
TELEMECANIQUE SENSORS XS108BLPAM8 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ Inductive 8mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShieldedPNP 3 สายขั้วต่อ 3 ขา M867฿3,350
TELEMECANIQUE SENSORS XS112BLNAL2 พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์อุปนัย 12 มม. NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 องศาถึง 158 องศา Fโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิล12 ถึง 24 VDCShielded3 สาย NPNสายเคเบิล 2m67฿3,528

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XS218SAPAL5 พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ อุปนัย 18 มม. PNP NO
฿7,642 / หน่วย