Telemecanique Sensors Xs8c2a1pcm12 | 32j310 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 เซนเซอร์จับความใกล้เคียงสี่เหลี่ยม 3 สาย PNP Shielded | AH3HWU 32J310

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 พรอกซิมิตีเซนเซอร์สี่เหลี่ยม 3 สาย PNP ชีลด์

In Stock
รายการ: AH3HWU รุ่น: XS8C2A1PCM12ข้ามอ้างอิง: 32J310
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
฿5,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพร็อกซิมิตีเซนเซอร์แบบสี่เหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ประเภทวงจรPNP 3 สาย
ความลึก70mm
การตรวจจับระยะทาง20.0mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อตัวผู้ 4 ขา M12
อัตราส่วน IP65, 67, 69 พัน
ความยาว40mm
สูงสุด โหลดปัจจุบัน200mA
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 300
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 158 องศา F
โหมดการแสดงผลNO / NC
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 48 VDC
วิธีการตรวจจับวัดการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟ้า
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ความกว้าง40mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ไฟ LED สีเขียว 1 ดวงสำหรับ Supply On, การป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับ, การป้องกันไฟเกินและการลัดวงจร

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคลื่นความถี่กรณีที่วัสดุประเภทวงจรความต้องการไฟฟ้าป้องกัน / ไม่มีการป้องกันความกว้างความลึกการเชื่อมต่อไฟฟ้าราคา
เซนเซอร์ TELEMECANIQUE XS7D1A1PAM12 เซนเซอร์จับความใกล้เคียงสี่เหลี่ยม PNP NO Shielded | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12เฮิร์ตซ์ 100พลาสติกPNP12 ถึง 24 VDCShielded80mm26mmขั้วต่อตัวผู้ 4 ขา M12฿11,725
TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 เซนเซอร์จับความใกล้เคียงสี่เหลี่ยม Inductive 2 Wire NO | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL2เฮิร์ตซ์ 1000พลาสติกลวด 212 ถึง 24 VDCShielded26mm13mmสายเคเบิล 2m฿7,381
TELEMECANIQUE SENSORS XS8C1A1MAL2 เซนเซอร์จับความใกล้เคียงสี่เหลี่ยม 2 Wire Shielded NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL2เฮิร์ตซ์ 1000พลาสติกลวด 224 ถึง 240 VAC / DCShielded40mm15mmสายเคเบิล 2m฿10,168
TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 Rectangular Proxmity Sensor 24 to 240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2เฮิร์ตซ์ 150พลาสติกลวด 224 ถึง 240 VAC / DCShielded80mm26mmสายเคเบิล 2m฿15,953
TELEMECANIQUE SENSORS XS9C111A2L2 เซนเซอร์จับความใกล้เคียงสี่เหลี่ยม Inductive Shielded NO | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L2เฮิร์ตซ์ 1000พลาสติกลวด 212 ถึง 24 VDCShielded40mm15mmสายเคเบิล 2m฿14,590
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13 เซนเซอร์จับความใกล้เคียงสี่เหลี่ยม Inductive 2 Wire | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13เฮิร์ตซ์ 300PBTลวด 212 ถึง 48 VDCShielded40mm117mmPG13, ขั้วต่อสกรู฿12,445
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1MPG13 เซนเซอร์จับความใกล้เคียงสี่เหลี่ยม Inductive 2 Wire | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13เฮิร์ตซ์ 300PBTลวด 224 ถึง 240 VAC / DCShielded40mm117mmPG13, ขั้วต่อสกรู฿12,487

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XS8C2A1PCM12 พรอกซิมิตีเซนเซอร์สี่เหลี่ยม 3 สาย PNP ชีลด์
฿5,772 / หน่วย