Telemecanique Sensors Xub5ananl2 | 32j330 | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANL2 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 23.6 ใน Npn ไม่ใช่ | AG2VLE 32J330

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANL2 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 23.6 ใน Npn No

In Stock
รายการ: AG2VLE รุ่น: XUB5ANANL2ข้ามอ้างอิง: 32J330
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
฿7,051 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่องPBT
ประเภทวงจรNPN
ความลึก0.71 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง18mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล 2m
อัตราส่วน IP67
ความยาว2.44 "
แหล่งกำเนิดแสงLED อินฟราเรด
สูงสุด โหลดปัจจุบัน100mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง2 ฟุต
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 500
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานเปิดไฟ
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
เวลาตอบสนอง1.0 มิลลิวินาที
วิธีการตรวจจับกระจาย
รูปร่างทรงกระบอก
ความกว้าง1.73 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8541408000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อไฟฟ้าความยาวโหมดการทำงานวิธีการตรวจจับความกว้างราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANL2 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 78.7 ใน Npn ไม่ใช่ | AG2VLA 32J326 XUB9ANANL2สายเคเบิล 2m1.89 "มืดโพลาไรซ์ Retroreflective1.1 "฿6,998
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANBNL2 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 78.7 ใน Npn Nc | AG2VLB 32J327 XUB9ANBNL2สายเคเบิล 2m1.89 "เปิดไฟโพลาไรซ์ Retroreflective1.1 "-
RFQ
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANBNL2 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 23.6 ใน Npn Nc | AG2VLF 32J331 XUB5ANBNL2สายเคเบิล 2m2.44 "มืดกระจาย1.73 "฿6,570
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANANM12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 78.7 In Npn No | AG2VLJ 32J334 XUB9ANANM12ขั้วต่อ M122.44 "มืดโพลาไรซ์ Retroreflective1.1 "฿6,492
TELEMECANIQUE SENSORS XUB9ANBNM12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 78.7 ใน Npn Nc | AG2VLK 32J335 XUB9ANBNM12ขั้วต่อ M122.44 "เปิดไฟโพลาไรซ์ Retroreflective1.1 "฿10,340
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANM12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 23.6 ใน Npn ไม่ใช่ | AG2VLN 32J338 XUB5ANANM12ขั้วต่อ M122.99 "เปิดไฟกระจาย1.73 "฿6,266
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANBNM12 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 23.6 ใน Npn Nc | AG2VLP 32J339 XUB5ANBNM12ขั้วต่อ M122.99 "มืดกระจาย1.73 "฿9,999

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5ANANL2 โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 23.6 ใน Npn No
฿7,051 / หน่วย