จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XUX0AKSAT16T อิมิตเตอร์ 4.26 - 131 ฟุต รีเลย์ No/nc | AG7BJH 4AJ32

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T ตัวส่งสัญญาณ 4.26 - 131 ฟุต รีเลย์ No/nc

In Stock
รายการ: AG7BJH รุ่น: XUX0AKSAT16Tอ้างไขว้: 4AJ32
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
฿7,547 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
วัสดุของตัวเครื่องPBT
ประเภทวงจรเครื่องส่ง
ความลึก3.44 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูเทอร์มินัล
อัตราส่วน IP65, 67
ความยาว5"
แหล่งกำเนิดแสงLED อินฟราเรด
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง60m
คะแนน NEMAIP67
คลื่นความถี่เฮิร์ตซ์ 250
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-25 องศาถึง 55 องศา C.
โหมดการทำงานแสงที่เลือกได้หรือเปิดมืด
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
เวลาตอบสนอง25.0 มิลลิวินาที
วิธีการตรวจจับผ่าน Beam Transmitter
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้าง1.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8543709650

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตราส่วน IPความยาวคลื่นความถี่โหมดการทำงานความต้องการไฟฟ้าราคา
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XUX0AKSAM12T อิมิตเตอร์ 4.26 - 131 ฟุต รีเลย์ No/nc | AG7BHW 4AJ41 XUX0AKSAM12T1.2 "3.43 "ขั้วต่อ M12674.49 "เฮิร์ตซ์ 250เปิดไฟ12 ถึง 24 VDC฿7,551
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XUX0ARCTT16T อิมิตเตอร์ 4.26 - 131 ฟุต รีเลย์ No/nc | AG7BJB 4AJ48 XUX0ARCTT16T1.18 "3.44 "สกรูเทอร์มินัล675"เฮิร์ตซ์ 25แสงที่เลือกได้เปิด / เปิดมืด24 ถึง 240 VAC / DC฿7,418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAT16T ตัวส่งสัญญาณ 4.26 - 131 ฟุต รีเลย์ No/nc
฿7,547 / หน่วย