Telemecanique Sensors Xy2ce2a250h7 | สวิตซ์ดึงสายซ้าย 1no+1nc | 4b784 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 สวิทช์ดึงสายซ้าย 1no + 1nc | AG7BNB 4B784

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 สวิตช์ดึงสายเคเบิลซ้าย 1no+1nc

In Stock
รายการ: AG7BNB รุ่น: XY2CE2A250H7อ้างไขว้: 4B784
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
฿24,068 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน
คะแนนการติดต่อ AC3A @ 240 โวลต์
กรณีที่วัสดุZamak
รูปแบบการติดต่อ1NC / 1NO
คะแนนการติดต่อ DC0.27A ที่ 250 VDC
ความลึก4.13 "
ตัวบ่งชี้ไม่มี
อัตราส่วน IP65
ความยาว9"
สูงสุด ช่วงสายเคเบิล165 ฟุต
นาที. ปัจจุบันไม่สามารถใช้งาน
สไตล์การติดตั้งจบเดียว
คะแนน NEMA1, 4, 12
แรงปฏิบัติการไม่สามารถใช้งาน
รีเซ็ตปุ่มกดบูต
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
ความสามารถในการสลับสายเดียว
แอมแปร์ความร้อน10A
UPC785901459590
ความกว้าง9.02 "
รายการเดินสาย1 / 2 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.66
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • ตำแหน่งการทำงาน (ซ้าย)
  • แอมแปร์ความร้อน (10A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนการติดต่อ ACความลึกความยาวสไตล์การติดตั้งแรงปฏิบัติการความกว้างราคา
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13150H7 Cable Pull Switch Universal 1no + 1nc | AF6FXB 12N824 XY2CH13150H73A @ 240 โวลต์1.57 "7.76 "ปลายคู่4.5 ปอนด์2.68 "฿19,993
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CH13250H7 Cable Pull Switch Universal 1no + 1nc | AF6FXC 12N825 XY2CH13250H73A2.38 "7.76 "ปลายคู่4.5 ปอนด์2.68 "฿21,448
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A150H7 สวิตช์ดึงสายเคเบิลขวา 1no + 1nc | AG7BJR 4B789 XY2CE1A150H73A @ 240 โวลต์4.13 "9"จบเดียวไม่สามารถใช้งาน9.02 "฿25,208
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A150H7 สวิทช์ดึงสายซ้าย 1no + 1nc | AG7BND 4B786 XY2CE2A150H73A @ 240 โวลต์4.13 "9"จบเดียวไม่สามารถใช้งาน9.02 "฿24,893
TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE1A250H7 สวิตช์ดึงสายเคเบิลด้านขวา 1no + 1nc | AG7BNE 4B787 XY2CE1A250H73A @ 240 โวลต์4.13 "9"จบเดียวไม่สามารถใช้งาน9.02 "฿24,263

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE2A250H7 สวิตช์ดึงสายเคเบิลซ้าย 1no+1nc
฿24,068 / หน่วย