TELEMECANIQUE SENSORS ZCD26 ลิมิตสวิตช์โลหะ 1NO/1NC
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวสวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัด |
คะแนนการติดต่อ AC | 10A @ 240 โวลต์ |
รูปแบบการติดต่อ | 1NO / 1NC |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | สกรูเทอร์มินัล |
อัตราส่วน IP | 66, 67 |
คะแนน NEMA | 1, 2, 3, 4, 12 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -13 องศาถึง 158 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนการติดต่อ AC | รูปแบบการติดต่อ | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | อัตราส่วน IP | ชิ้น | คะแนน NEMA | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCKJ1D | 10A @ 240 โวลต์ | 1NO / 1NC | ขั้วต่อ 4 ขา M12 | 66 | Limit Switch Body, การเชื่อมต่อ M12 | 1, 2, 3, 4, 12 | -13 องศาถึง 158 องศา F | ฿8,791 | ||
ZCP21M12 | 4A @ 300 โวลต์ | 1NO / 1NC | ขั้วต่อ 4 ขา M12 | 65 | Compact Limit Switch Body, การเชื่อมต่อ M12 | 1, 4, 12 | -13 องศาถึง 158 องศา F | ฿4,245 | ||
ZCT21N12 | 6A @ 300 โวลต์ | 1NO / 1NC | สกรูเทอร์มินัล | 65 | Compact Limit Switch Body, 1/2 "NPT Connection | 1, 4, 12 | -13 องศาถึง 158 องศา F | ฿3,401 | ||
ZCD21M12 | 10A @ 240 โวลต์ | 1NO / 1NC | ขั้วต่อ 4 ขา M12 | 66, 67 | Compact Limit Switch Body, การเชื่อมต่อ M12 | 1, 2, 3, 4, 12 | -13 องศาถึง 158 องศา F | ฿6,414 | ||
ZCMD21 | 10A @ 240 โวลต์ | 1NO / 1NC | เสียบเข้าไป | 66, 67 | ตัวสวิตช์ จำกัด ขนาดเล็ก | 4X, 6พี, 12, 13 | -13 องศาถึง 158 องศา F | ฿3,417 | ||
ZCMD21M12 | 4A @ 300 โวลต์ | 1NO / 1NC | ขั้วต่อ 4 ขา M12 | 66, 67 | Miniature Limit Switch Body, การเชื่อมต่อ M12 | 4X, 6พี, 12, 13 | -13 องศาถึง 158 องศา F | ฿6,187 | ||
ZCMD25 | 10A @ 240 โวลต์ | 1NO / 1NC | เสียบเข้าไป | 66, 67 | ตัวสวิตช์ จำกัด ขนาดเล็ก | 4X, 6พี, 12, 13 | -13 องศาถึง 158 องศา F | ฿3,186 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.