Telemecanique Sensors Zce06 | ลิมิตสวิตช์หัวแมวมัสสุ | 21hk36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 ลิมิตสวิตช์หัว Cat Whisker | AF7JPC 21HK36

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 ลิมิตสวิตช์ หัวแมวมัสสุ

In Stock
รายการ: AF7JPC รุ่น: ZCE06ข้ามอ้างอิง: 21HK36
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
฿1,985 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวสวิตช์ จำกัด
ความยาวตัวกระตุ้น5.19 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์แมว Wisker
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนโยกเยกสติ๊ก
แอมป์ไม่สามารถใช้งาน
ความยาวแขน5.2 "
รูปแบบการติดต่อไม่สามารถใช้งาน
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
การเคลื่อนไหวรอบทิศทาง
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
แรงปฏิบัติการ14.20 นิ้ว - ออนซ์
อุณหภูมิในการใช้งาน-25 องศาถึง 70 องศา F
ท่องเที่ยวองศา 90
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8538908080

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Momentary

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเคลื่อนไหวความยาวตัวกระตุ้นประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนแรงปฏิบัติการโรลเลอร์ Diaวัสดุลูกกลิ้งความกว้างของลูกกลิ้งแอมป์ราคา
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE06 Limit Switch Head Cat Wisker F / xckj | AF9FWA 2EJ09 ซีเคอี06รอบทิศทาง5.56 "-1.44 นิ้ว - ออนซ์---3A / 0.27A฿3,352
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD06 Limit Switch Head Cat Wisker F / xckl | AF9FYG 2EH97 ZCKD 06ไม่ระบุ5.56 "-1.15 นิ้ว - ปอนด์---3A / 0.27A฿3,798
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKY41 Roller Lever Arm แขนยาว 3 นิ้ว | AH2NRK 2EJ34 ZCKY 41--ลูกกลิ้งปรับได้-0.88 "เดลริน0.2 "-฿890
TELEMECANIQUE SENSORS ZCY18 แขนก้านลูกกลิ้ง 1.34 นิ้ว ความยาวแขน | AJ2GXQ 4AJ54 ซีซีวาย18--ลูกกลิ้งมาตรฐาน-0.63 "เทอร์โม0.22 "-฿172

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE06 ลิมิตสวิตช์ หัวแมวมัสสุ
฿1,985 / หน่วย