เซ็นเซอร์เทเลเมคานิก Zce10 | ลิมิตสวิตช์ หัวลูกสูบ ตัวกระตุ้นด้านบน | 4aj58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE ZCE10 ลิมิตสวิตช์หัวลูกสูบตัวกระตุ้นด้านบน | AG7BJP 4AJ58

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE10 ลิมิตสวิตช์หัวลูกสูบตัวกระตุ้นด้านบน

In Stock
รายการ: AG7BJP รุ่น: ZCE10อ้างไขว้: 4AJ58

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿807 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวสวิตช์ จำกัด
ความยาวตัวกระตุ้น0.39 "
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อนลูกสูบ
แอมป์ไม่สามารถใช้งาน
ความลึกของแขน0.39 "
รูปแบบการติดต่อไม่สามารถใช้งาน
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
การเคลื่อนไหวรอบทิศทาง
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
แรงปฏิบัติการ1.90 นิ้ว - ปอนด์
อุณหภูมิในการใช้งาน-25 องศาถึง 70 องศา F
ท่องเที่ยว0.2 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8538908080

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Momentary

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวตัวกระตุ้นตำแหน่งตัวกระตุ้นแอมป์การเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการท่องเที่ยวราคา
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE ZCEF0 ลิมิตสวิตช์หัวลูกสูบ | P AF7JPW 21HK63 ZCEF00.94 "Topไม่สามารถใช้งานแนวตั้ง0.60 นิ้ว - ปอนด์0.2 "฿1,845
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD10 Limit Switch Head Plunger F / xckl | AF9FYJ 2EH99 ZCKD 100.93 "Top3A / 0.27Aไม่ระบุ3.40 นิ้ว - ปอนด์0.22 "฿1,667
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE61 Limit Switch Head Plunger F / xckj | AF9FZP 2EJ14 ซีเคอี610.43 "Topไม่สามารถใช้งานรอบทิศทาง4.50 นิ้ว - ปอนด์0.24 "฿2,982
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE63 Limit Switch Head Plunger F / xckj Limit | AF9FZQ 2EJ 15 ซีเคอี630.43 "ด้าน3A / 0.27Aรอบทิศทาง4.50 นิ้ว - ปอนด์0.24 "฿3,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE10 ลิมิตสวิตช์หัวลูกสูบตัวกระตุ้นด้านบน
฿807 / หน่วย