Telemecanique Sensors Zckj2h7 | ตัวลิมิตสวิตช์ 2no/2nc 10a @ 300v | 2ej22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ2H7 Limit Switch Body 2NO / 2NC 10A @ 300V | AH2NRG 2EJ 22

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ2H7 ลิมิตสวิตซ์ 2NO/2NC 10A @ 300V

In Stock
รายการ: AH2NRG รุ่น: ZCKJ2H7อ้างไขว้: 2EJ22
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
฿7,581 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัว จำกัด สวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC10A @ 240 โวลต์
รูปแบบการติดต่อ2NO / 2NC
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูเทอร์มินัล
อัตราส่วน IP66
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 12
อุณหภูมิในการใช้งาน-13 องศาถึง 158 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนการติดต่อ ACรูปแบบการติดต่อการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตราส่วน IPชิ้นคะแนน NEMAอุณหภูมิในการใช้งานราคา
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ1D Limit Switch Body 1NO / 1NC 3A @ 240VAC | AG9PWF 21HK31 ZCKJ1D10A @ 240 โวลต์1NO / 1NCขั้วต่อ 4 ขา M1266Limit Switch Body, การเชื่อมต่อ M121, 2, 3, 4, 12-13 องศาถึง 158 องศา F฿8,791
TELEMECANIQUE SENSORS ZCP21M12 Limit Switch Body 1NO / 1NC | AG9PWG 21HK35 ZCP21M124A @ 300 โวลต์1NO / 1NCขั้วต่อ 4 ขา M1265Compact Limit Switch Body, การเชื่อมต่อ M121, 4, 12-13 องศาถึง 158 องศา F฿4,245
TELEMECANIQUE SENSORS ZCT21N12 Limit Switch Body 1NO / 1NC | AG9PWH 21HK40 ZCT21N126A @ 300 โวลต์1NO / 1NCสกรูเทอร์มินัล65Compact Limit Switch Body, 1/2 "NPT Connection1, 4, 12-13 องศาถึง 158 องศา F฿3,401
TELEMECANIQUE SENSORS ZCD21M12 Limit Switch Body 1NO / 1NC M12 Connection | AG9PWJ 21HK42 ZCD21M1210A @ 240 โวลต์1NO / 1NCขั้วต่อ 4 ขา M1266, 67Compact Limit Switch Body, การเชื่อมต่อ M121, 2, 3, 4, 12-13 องศาถึง 158 องศา F฿6,414
TELEMECANIQUE SENSORS ZCMD21 Limit Switch Body 1NO / 1NC | AG9PWK 21HK59 ZCMD2110A @ 240 โวลต์1NO / 1NCเสียบเข้าไป66, 67ตัวสวิตช์ จำกัด ขนาดเล็ก4X, 6พี, 12, 13-13 องศาถึง 158 องศา F฿3,417
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE ZCMD21M12 ลิมิตสวิตช์ Body 1CO | AG9PWL 21HK60 ZCMD21M124A @ 300 โวลต์1NO / 1NCขั้วต่อ 4 ขา M1266, 67Miniature Limit Switch Body, การเชื่อมต่อ M124X, 6พี, 12, 13-13 องศาถึง 158 องศา F฿6,187
TELEMECANIQUE SENSORS ZCMD25 Limit Switch Body 1NO / 1NC | AG9PWM 21HK61 ZCMD2510A @ 240 โวลต์1NO / 1NCเสียบเข้าไป66, 67ตัวสวิตช์ จำกัด ขนาดเล็ก4X, 6พี, 12, 13-13 องศาถึง 158 องศา F฿3,186

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKJ2H7 ลิมิตสวิตซ์ 2NO/2NC 10A @ 300V
฿7,581 / หน่วย