Tempco Csf00017 | ฮีตเตอร์ 240v 17-7/8 Inch ยาว 1200 องศา F | 2xdy9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSF00017 ฮีตเตอร์ 240v 17-7 / 8 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XEF 2XDY9

TEMPCO CSF00017 ฮีตเตอร์ 240v 17-7/8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC3XEF รุ่น: CSF00017การอ้างอิงโยง: 2XDY9
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
฿5,071 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนแบบ Finned Strip
ความกว้างขององค์ประกอบ1-1 / 2 "
H x W ข้ามครีบ1-3 / 8 x 2 นิ้ว
วัสดุเหล็กชุบนิกเกิล
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง16.875 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17.875 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ไร้รอยต่อ
ขั้วParallel
แรงดันไฟฟ้า240V
ความหนาแน่นของวัตต์31W / ตร.ม. ใน.
วัตต์1550

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)53.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์วัตต์ราคา
TEMPCO CSF00501 ฮีตเตอร์ 240v 10-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCW 2XDV4 น้ำไขสันหลัง005019.5 "10.5 "16W / ตร.ม. ใน.350฿3,068
TEMPCO CSF00002 ฮีตเตอร์ 240v 10-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XCY 2XDV6 น้ำไขสันหลัง000029.5 "10.5 "21W / ตร.ม. ใน.500฿3,071
TEMPCO CSF00004 ฮีตเตอร์ 240v 10-1 / 2 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XDA 2XDV8 น้ำไขสันหลัง000049.5 "10.5 "31W / ตร.ม. ใน.725฿3,066
TEMPCO CSF00009 ฮีตเตอร์ 240v 12 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XDE 2XDW3 น้ำไขสันหลัง0000911 "12 "31W / ตร.ม. ใน.900฿3,315
TEMPCO CSF00011 ฮีตเตอร์ 240v 14 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XDJ 2XDW7 น้ำไขสันหลัง0001113 "14 "21W / ตร.ม. ใน.750฿3,658
TEMPCO CSF00013 ฮีตเตอร์ 240v 14 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XDN 2XDX2 น้ำไขสันหลัง0001313 "14 "31W / ตร.ม. ใน.1100฿3,873
TEMPCO CSF00015 ฮีตเตอร์ 240v 15-1 / 4 นิ้วยาว 1200 องศา F | AC3XDT 2XDX6 น้ำไขสันหลัง0001514.25 "15.25 "31W / ตร.ม. ใน.1250฿4,187

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSF00017 ฮีตเตอร์ 240v 17-7/8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿5,071 / หน่วย