เทมโก Csh00177 | Strip Heater 17-7/8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2xeg5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSH00177 Strip Heater 17-7 / 8 Inch Length 1200 Degree F | AC3XJE 2XEG5

TEMPCO CSH00177 Strip Heater 17-7/8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC3XJE รุ่น: CSH00177การอ้างอิงโยง: 2XEG5
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
฿3,224 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนก
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง16.875 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17.875 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
ขั้วParallel
แรงดันไฟฟ้า120V
ความหนาแน่นของวัตต์15W / ตร.ม. ใน.
วัตต์750

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์ราคา
TEMPCO CSH01627 Strip Heater 30-1 / 2 Inch Length 1200 Degree F | AC2UMX 2MXG5 ซีเอสเอช0162729.5 "30.5 "8W / ตร.ม. ใน.฿4,389
TEMPCO CSH01620 เครื่องทำความร้อนแบบแถบ 120v 21 นิ้วความยาว 1200 องศา F | AC3XJZ 2XEJ5 ซีเอสเอช0162020 "21 "13W / ตร.ม. ใน.฿3,573
TEMPCO CSH00179 Strip Heater 23-3 / 4 Inch Length 1200 Degree F | AC3XKD 2XEJ9 ซีเอสเอช0017922.75 "23.75 "10W / ตร.ม. ใน.฿3,746

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSH00177 Strip Heater 17-7/8 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿3,224 / หน่วย