Tempco Csh01608 | Strip Heater 19-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2xeh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSH01608 Strip Heater 19-1 / 2 Inch Length 1200 Degree F | AC3XJL 2XEH2

TEMPCO CSH01608 Strip Heater 19-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC3XJL รุ่น: CSH01608การอ้างอิงโยง: 2XEH2
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
฿3,508 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนก
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง18.5 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ19.5 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
ขั้วParallel
แรงดันไฟฟ้า120V
ความหนาแน่นของวัตต์7W / ตร.ม. ใน.
วัตต์350

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)50.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์ราคา
TEMPCO CSH00346 Strip Heater 120v 12 Inch Length 1200 Degree F | AC3XHH 2XEE 3 ซีเอสเอช0034611 "12 "12W / ตร.ม. ใน.฿2,843

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSH01608 Strip Heater 19-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿3,508 / หน่วย