Tempco Csh00346 | Strip Heater 120v 12 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2xee3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSH00346 Strip Heater 120v 12 Inch Length 1200 Degree F | AC3XHH 2XEE 3

TEMPCO CSH00346 Strip Heater 120v 12 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC3XHH รุ่น: CSH00346ข้ามอ้างอิง: 2XEE3
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
฿2,843 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนก
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง11 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
ขั้วParallel
แรงดันไฟฟ้า120V
ความหนาแน่นของวัตต์12W / ตร.ม. ใน.
วัตต์350

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์ราคา
TEMPCO CSH01608 Strip Heater 19-1 / 2 Inch Length 1200 Degree F | AC3XJL 2XEH2 ซีเอสเอช0160818.5 "19.5 "7W / ตร.ม. ใน.฿3,508

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSH00346 Strip Heater 120v 12 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿2,843 / หน่วย