Tempco Csh01629 | Strip Heater 30-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 2mxg9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO CSH01629 Strip Heater 30-1 / 2 Inch Length 1200 Degree F | AC2UNA 2MXG9

TEMPCO CSH01629 Strip Heater 30-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F

In Stock
รายการ: AC2UNA รุ่น: CSH01629ข้ามอ้างอิง: 2MXG9
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
฿4,300 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนก
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง29.5 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ30.5 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
ขั้วParallel
แรงดันไฟฟ้า240V
ความหนาแน่นของวัตต์13W / ตร.ม. ใน.
วัตต์1250

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)77.47
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์ราคา
TEMPCO CSH01617 Strip Heater 45-1 / 2 Inch Length 1200 Degree F | AC2UNL 2MXJ1 ซีเอสเอช0161744.5 "45.5 "8W / ตร.ม. ใน.฿5,595

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO CSH01629 Strip Heater 30-1/2 นิ้ว ยาว 1200 องศา F
฿4,300 / หน่วย