Tempco Ldc00005 | 4nkh7 | เครื่องทำความร้อนแบบตลับ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO LDC00005 เครื่องทำความร้อนแบบตลับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว | AD8YHA 4NKH7

TEMPCO LDC00005 ฮีตเตอร์แบบตลับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8YHA รุ่น: LDC00005ข้ามอ้างอิง: 4NKH7
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
฿1,867 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตลับอุ่น
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 16 "
ความยาวของตะกั่ว10 "
ความยาว3"
สูงสุด อุณหภูมิ ความสามารถ1200 องศา F
ปลอกแม่นยำ Dia ความอดทน+/- 0.002 "
วัสดุฝักเหล็กสแตนเลส 304
แรงดันไฟฟ้า120
ความหนาแน่นของวัตต์29W / ตร.ม. ใน.
วัตต์45

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Tempco LDC00005 เป็นฮีตเตอร์คาร์ทริดจ์ความหนาแน่นต่ำที่มีลวดตะกั่วที่ยืดหยุ่นเชื่อมต่อภายในขนาด 10 นิ้วพร้อมฉนวนที่อุณหภูมิสูงและฝาปิดเซรามิกที่ปกป้องคาร์ทริดจ์ภายในจากการปนเปื้อนภายนอก ตัวเครื่องด้านนอกของเครื่องทำความร้อนแบบคาร์ทริดจ์นี้ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ซึ่งให้ความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง การนำความร้อนที่ดี และความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชัน ได้รับการรับรองจาก UL สำหรับบริการ 300V หรือ 600V และมีอุณหภูมิสูงถึง 482 องศาฟาเรนไฮต์ ฮีตเตอร์คาร์ทริดจ์ 120V นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิในการทำงานต่ำและความหนาแน่นของวัตต์ เช่น เครื่องติดฉลาก หม้อขี้ผึ้ง ปืนกาว เครื่องจักรทำรองเท้า เครื่องเคลือบและอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวความหนาแน่นของวัตต์วัตต์ราคา
TEMPCO LDC00015 ตลับฮีตเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้วความยาว 2 นิ้ว | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27W / ตร.ม. ใน.32฿1,276
TEMPCO LDC01949 ฮีตเตอร์แบบตลับ 40 วัตต์ / ตารางนิ้วยาว 2-1 / 2 นิ้ว | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29W / ตร.ม. ใน.40฿1,606
TEMPCO LDC01950 ตลับหมึกฮีตเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 3 นิ้วยาว | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36W / ตร.ม. ใน.60฿1,218
TEMPCO LDC00022 ตลับฮีตเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้วยาว 4 นิ้ว | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36W / ตร.ม. ใน.100฿1,213
TEMPCO LDC00025 ตลับหมึกฮีตเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้วยาว 6 นิ้ว | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35W / ตร.ม. ใน.150฿1,407
TEMPCO LDC00002 Cartridge Heater 1-1 / 2 Inch Length | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30W / ตร.ม. ใน.20฿1,451
TEMPCO LDC01951 ตลับฮีตเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้วความยาว 2 นิ้ว | AD8YHB 4NKH8 LDC019513 / 8 "2"31W / ตร.ม. ใน.60฿1,137

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO LDC00005 ฮีตเตอร์แบบตลับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว
฿1,867 / หน่วย