Tempco Ldwr-1014 | ลวดอุณหภูมิสูง | 2ke39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO LDWR-1014 ลวดอุณหภูมิสูง | AC2HBF 2KE39

TEMPCO LDWR-1014 สายไฟอุณหภูมิสูง

In Stock
รายการ: AC2HBF รุ่น: LDWR-1014ข้ามอ้างอิง: 2KE39
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
฿15,478 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
ประเภทสายเคเบิ้ลMG
วัสดุตัวนำนิกเกิลหุ้มทองแดง
ฉนวนกันความร้อนฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปีย
สีเสื้อโดยธรรมชาติ
ประเภทแจ็คเก็ตฉนวนไมกาเหนือตัวนำที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสทับด้วยเปียชุบด้วยอุณหภูมิสูง
สูงสุด แอมป์56 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 องศา F / 40 องศา C
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.166 "
ระวิงยาว100ft
Spool / Coil ความยาว (Ft.)100
ลากสาย65 30 X
แรงดันไฟฟ้า600
เครื่องวัดสายไฟ12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระวิงยาวประเภทสายเคเบิ้ลวัสดุตัวนำSpool / Coil ความยาว (Ft.)ฉนวนกันความร้อนประเภทแจ็คเก็ตสูงสุด แอมป์แม็กซ์ ชั่วคราวราคา
TEMPCO LDWR-1023 ลวดอุณหภูมิสูง | AC2HBL 2KE 44 LDWR-1023100ftทีจีทีทองแดงชุบนิกเกิล100ฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาสฉนวนเทป PTFE เหนือตัวนำด้วยฉนวนไฟเบอร์กลาสสองชั้นหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส PTFE ที่ผ่านการถักเปีย54 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 องศา F / 40 องศา Cฮิต F฿9,267
TEMPCO LDWR-1044 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 12 เกจอุณหภูมิสูงสุด 842 F | AC9HRJ 3GRK5 LDWR-1044250ftMGนิกเกิลหุ้มทองแดง250ฉนวนไมก้าพร้อมไฟเบอร์กลาสแบบถักเปียฉนวนไมกาเหนือตัวนำที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสทับด้วยเปียชุบด้วยอุณหภูมิสูง56 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 F / 40 Cฮิต F฿41,053
TEMPCO LDWR-1049 ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง 12 เกจวัดอุณหภูมิสูงสุด 482 F | AC9HRP 3GRL1 LDWR-1049250ftทีจีทีทองแดงชุบนิกเกิล250ฉนวนเทป PTFE พร้อม (2) ชั้นของฉนวนไฟเบอร์กลาสหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วยไฟเบอร์กลาสฉนวนเทป PTFE เหนือตัวนำตามด้วยฉนวนไฟเบอร์กลาสสองชั้นที่หุ้มด้วยไฟเบอร์กลาสที่ผ่านการบำบัดด้วย PTFE54 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 104 F / 40 Cฮิต F฿22,695

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO LDWR-1014 สายไฟอุณหภูมิสูง
฿15,478 / หน่วย