เทมโก Mta01182 | โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J ยาว 24 In | 3aex8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO MTA01182 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J ความยาว 24 นิ้ว | AC8HRR 3AEX8

TEMPCO MTA01182 หัววัดเทอร์โมคัปเปิล Type J ยาว 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8HRR รุ่น: MTA01182ข้ามอ้างอิง: 3AEX8
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
฿2,866 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโพรบเทอร์โมคัปเปิล
ความแม่นยำของข้อผิดพลาด (%)(มากกว่า 293 C) +/- 0.75
ความแม่นยำของข้อผิดพลาด (องศา C)+/- 2.2 ต่ำกว่า 293
ฉนวนกันความร้อนแมกนีเซียมออกไซด์
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ความดัน1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทปลั๊กหรือขั้วต่อปลั๊กมาตรฐาน
ความยาวโพรบ24 "
ขนาดฝัก (นิ้ว)0.188
อุณหภูมิ ขีด จำกัด (องศา F)1300
องค์ประกอบของเทอร์โมคัปเปิล21 AWG
ประเภทเทอร์โมคัปเปิลJ
ชนิดภาพเขียนJ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)78.49
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8543709650
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการก่อสร้างฉนวนกันความร้อนความยาวของตะกั่ววัสดุความยาวโพรบชนิดภาพเขียนราคา
TEMPCO TTW00179 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J ความยาว 12 นิ้ว | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "Dia สามารถใช้กับการบีบอัดเพื่อยึดไฟเบอร์กลาส72 "เหล็กสแตนเลส 30412 "J฿1,423
TEMPCO TTW00180 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type K ความยาว 3 นิ้ว | AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16 "Dia สามารถใช้กับการบีบอัดเพื่อยึดไฟเบอร์กลาส36 "เหล็กสแตนเลส 3043"K฿1,149
TEMPCO TTW00181 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type K ความยาว 6 นิ้ว | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "Dia สามารถใช้กับการบีบอัดเพื่อยึดไฟเบอร์กลาส72 "เหล็กสแตนเลส 3046"K฿1,645
TEMPCO TTW00182 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type K ความยาว 12 นิ้ว | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "Dia 304 SS โพรบพร้อมฉนวนไฟเบอร์กลาสสามารถใช้งานได้โดยใช้การบีบอัดเพื่อยึดไฟเบอร์กลาส72 "เหล็กสแตนเลส 30412 "K฿1,955
TEMPCO TCP60089 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J ความยาว 4 นิ้ว | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "Dia สามารถใช้กับการบีบอัดเพื่อยึดไฟเบอร์กลาส72 "เหล็กสแตนเลส 3044"J฿2,419
TEMPCO TCP60090 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J ความยาว 4 นิ้ว | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "Dia. With 1/8" NPT Brass Compression Fitting to Mountไฟเบอร์กลาส96 "เหล็กสแตนเลส 3044"J฿2,861
TEMPCO TCP60091 โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type J ความยาว 4 นิ้ว | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "Dia. With 1/8" NPT Brass Compression Fitting to Mountไฟเบอร์กลาส120 "เหล็กสแตนเลส 3044"J฿3,351

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO MTA01182 หัววัดเทอร์โมคัปเปิล Type J ยาว 24 นิ้ว
฿2,866 / หน่วย