เทมโก Nhw00112 | ฮีตเตอร์แบนด์ 1 นิ้ว กว้าง 1-1/2 นิ้ว Dia. | 2vxz6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO NHW00112 แบนด์ฮีตเตอร์ กว้าง 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว | AC3TBW 2VXZ6

TEMPCO NHW00112 เครื่องทำความร้อนแบบแบน 1 นิ้ว กว้าง 1-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง

In Stock
รายการ: AC3TBW รุ่น: NHW00112ข้ามอ้างอิง: 2VXZ6
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
฿2,235 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนวง
แอมป์1.25
ภายใน Dia1.5 "
วัสดุไมกาหุ้มฉนวนเหล็กด้านใน SS ด้านนอก
แม็กซ์ ชั่วคราว900 องศา F
ขั้วไม่มี
การสิ้นสุดลวดตะกั่ว 12 "ถัก SS 10"
แรงดันไฟฟ้า120
ความหนาแน่นของวัตต์40 ตร.ม.
วัตต์150
ความกว้าง1"
ความอดทนความกว้าง+/- 1/16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8419899585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ภายใน Diaความหนาแน่นของวัตต์วัตต์ความกว้างราคา
TEMPCO NHW00100 Band Heater 900 องศา F 120v เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AC3TBP 2VXY9 NHW001000.831"47 ตร.ม.1001"฿2,153
TEMPCO NHW00102 แบนด์ฮีตเตอร์ 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 120v 900 องศา F | AC3TBR 2VXZ2 NHW001021.251"47 ตร.ม.1501.5 "฿2,186
TEMPCO NHW00106 Band Heater 120v 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 900 องศา F | AC3TBU 2VXZ4 NHW001062.081"58 ตร.ม.2502"฿2,235
TEMPCO NHW00136 แบนด์ฮีตเตอร์ 1-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว กว้าง | AC3TBY 2VXZ8 NHW001362.081.5 "45 ตร.ม.2501.5 "฿2,202
TEMPCO NHW00120 แบนด์ฮีตเตอร์ 1-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 900 องศา F | AC3TCA 2VYA1 NHW001202.51.5 "40 ตร.ม.3002"฿2,248
TEMPCO NHW00142 Band Heater 900 องศา F เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว 120v | AC3TCC 2VYA3 NHW001422.52"38 ตร.ม.3001.5 "฿2,101
TEMPCO NHW00144 Band Heater 900 องศา F 120v เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AC3TCE 2VYA5 NHW001443.332"38 ตร.ม.4002"฿2,328

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO NHW00112 เครื่องทำความร้อนแบบแบน 1 นิ้ว กว้าง 1-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง
฿2,235 / หน่วย