Tempco Nhw00187 | เครื่องทำความร้อนแบบแบนด์ 2-1/2 นิ้ว Dia. 900 องศาฟาเรนไฮต์ | 2vyd7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO NHW00187 Band Heater 2-1/2 Inch เส้นผ่านศูนย์กลาง 900 องศา F | AC3TDA 2VYD7

TEMPCO NHW00187 แบนด์ฮีตเตอร์ 2-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 900 องศา F

In Stock
รายการ: AC3TDA รุ่น: NHW00187อ้างอิงไขว้: 2VYD7
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
฿2,229 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนวง
แอมป์1.46
ภายใน Dia2.5 "
วัสดุไมกาหุ้มฉนวนเหล็กด้านใน SS ด้านนอก
แม็กซ์ ชั่วคราว900 องศา F
ขั้วไม่มี
การสิ้นสุดลวดตะกั่ว 12 "ถัก SS 10"
แรงดันไฟฟ้า240
ความหนาแน่นของวัตต์34 ตร.ม.
วัตต์350
ความกว้าง1.5 "
ความอดทนความกว้าง+/- 1/16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8419899585
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ภายใน Diaความหนาแน่นของวัตต์วัตต์ความกว้างราคา
TEMPCO NHW00101 Band Heater 900 องศา F 240v เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AC3TCJ 2VYA9 NHW001010.421"47 ตร.ม.1001"฿2,186
TEMPCO NHW00103 Band Heater เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว 240v 900 องศา F | AC3TCL 2VYC2 NHW001030.631"47 ตร.ม.1501.5 "฿2,153
TEMPCO NHW00107 Band Heater 240v 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 900 องศา F | AC3TCN 2VYC4 NHW001071.041"58 ตร.ม.2502"฿2,121
TEMPCO NHW00113 Band Heater เหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว | AC3TCQ 2VYC6 NHW001130.631.5 "40 ตร.ม.1501"฿2,056
TEMPCO NHW00137 Band Heater Steel เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว | AC3TCT 2VYC8 NHW001371.041.5 "45 ตร.ม.2501.5 "฿2,153
TEMPCO NHW00121 Band Heater 900 องศา F Steel | AC3TCV 2VYD1 NHW001211.251.5 "40 ตร.ม.3002"฿2,265
TEMPCO NHW00143 Band Heater 240v 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 900 องศา F | AC3TCX 2VYD3 NHW001431.252"38 ตร.ม.3001.5 "฿2,215

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO NHW00187 แบนด์ฮีตเตอร์ 2-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 900 องศา F
฿2,229 / หน่วย