Tempco Teb32005 | เทอร์โมสตัทแบบยึดพื้นผิวพร้อมอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 100 F | 4tcz5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO TEB32005 Surface Mount Thermostat พร้อมอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 100 F | AD9KBK 4TCZ5

TEMPCO TEB32005 Surface Mount Thermostat พร้อมอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 100 F

In Stock
รายการ: AD9KBK รุ่น: TEB32005ข้ามอ้างอิง: 4TCZ5
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
฿2,573 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
สีเงิน
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V13.75A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V6.87A
ช่วงการควบคุมคงที่ 100 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์เหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูง13 / 16 "
จำนวนสวิตช์1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
แอมป์ต้านทานที่ 208VAC7.93A
ชนิดเซนเซอร์แถบ Bi-Metal ที่ถูกผูกมัด
สลับการกระทำเปิดขึ้น
ประเภทสวิทช์ศปภ
อุณหภูมิ ความไว+/- 5 องศา F
UPC696333204781
ช่วงแรงดันไฟฟ้า120 ถึง 240 VAC
ความกว้าง5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงคันเร่งที่ปรับได้ (คงที่ 100 องศา F)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการควบคุมราคา
TEMPCO TEB33003 เทอร์โมเมาท์พื้นผิวพร้อมอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 250 F | AD9KBL 4TCZ6 ทีบี33003คงที่ 250 องศา F฿2,483
TEMPCO TEB34004 Surface Mount Thermostat พร้อมอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 500 F | AD9KBM 4TCZ7 ทีบี34004คงที่ 500 องศา F฿2,508

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO TEB32005 Surface Mount Thermostat พร้อมอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 100 F
฿2,573 / หน่วย