เทมโก Tec18006 | ตัวควบคุมอุณหภูมิ 90-250vac 1/16din Ssr/รีเลย์ | 5fyk9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO TEC18006 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 90-250vac 1 / 16din Ssr / รีเลย์ | AE3TWE 5FYK9

TEMPCO TEC18006 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 90-250vac 1/16din Ssr/รีเลย์

In Stock
รายการ: AE3TWE รุ่น: TEC18006อ้างอิงข้าม: 5FYK9
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
฿11,868 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมอุณหภูมิ
โหมดการควบคุมPID
ความลึก4.96 "
ประเภท DIN1/16
แรงดันไฟฟ้าอินพุต90 ถึง 250 VAC
ความยาว1.87 "
เอาท์พุต(1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) 2A รีเลย์
ชนิดเซนเซอร์โปรแกรมได้
ชั่วคราว พิสัยขึ้นอยู่กับอินพุต
ชนิดภาพเขียนดิจิตอล
UPC094713349839
ความกว้าง1.87 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS9032896025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Dual Red LED Digital Display

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสลับฟังก์ชั่นโหมดการควบคุมความลึกความกว้างแรงดันไฟฟ้าอินพุตความยาวเอาท์พุตการใช้พลังงานราคา
TEMPCO TEC55011 ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-264v รีเลย์ 2a | AC8HWD 3AGA1 เทค55011สพทPID2.56 "3.75 "90 ถึง 264 VAC3.75 "(2) รีเลย์ -2A15VA฿15,046
TEMPCO TEC03002 เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-250v รีเลย์ 2a | AC9EAH 3FXJ9 เทค03002SPST เลขที่PID4.37 "2"90 ถึง 250 VAC1.05 "(2) รีเลย์ -2A10VA฿8,216
TEMPCO TEC03013 เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 เทค03013SPST เลขที่PID4.37 "2"90 ถึง 250 VAC1.05 "(1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) รีเลย์-2A10VA฿7,514
TEMPCO TEC03030 เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 เทค03030SPST เลขที่PID4.37 "2"90 ถึง 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA และ (1) Relay-2A10VA฿8,928
TEMPCO TEC15002 ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้รีเลย์ 90-250v 2a | AC9EAL 3FXK3 เทค15002SPDT, SPST ไม่ใช่PID3.75 "1.87 "90 ถึง 250 VAC1.87 "(2) รีเลย์ -2A10VA฿6,926
TEMPCO TEC15011 เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 เทค15011SPST เลขที่PID3.75 "1.87 "90 ถึง 250 VAC1.87 "(1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) รีเลย์-2A10VA฿7,251
TEMPCO TEC15023 เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 เทค15023SPST เลขที่PID3.75 "1.87 "90 ถึง 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA และ (1) Relay-2A10VA฿7,650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO TEC18006 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 90-250vac 1/16din Ssr/รีเลย์
฿11,868 / หน่วย