TEMPCO เครื่องควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล
สไตล์ | รุ่น | สลับฟังก์ชั่น | โหมดการควบคุม | ความลึก | ความกว้าง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความยาว | เอาท์พุต | การใช้พลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เทค58003 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (2) 2A รีเลย์ | - | ฿16,233 | |
B | เทค34016 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 3.75 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC | - | ฿9,547 | |
A | เทค58001 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) 2A รีเลย์ | - | ฿16,062 | |
C | เทค18006 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 1.87 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) 2A รีเลย์ | - | ฿11,868 | |
C | เทค18002 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 1.87 " | (2) 2A รีเลย์ | - | ฿10,852 | |
D | เทค55015 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) 2A รีเลย์ | - | ฿15,046 | |
E | เทค33020 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) 4-20 mA และ (1) 2A รีเลย์ | - | ฿14,636 | |
E | เทค33011 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) 2A รีเลย์ | - | ฿13,715 | |
A | เทค56019 | - | PID | 2.56 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 3.75 " | (1) 4-20mA | - | ฿10,580 | |
B | เทค34026 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 3.75 " | (1) 4-20 mA และ (1) 2A รีเลย์ | - | ฿11,922 | |
B | เทค34018 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 3.75 " | (1) 4-20mA | - | ฿11,338 | |
A | เทค58007 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC | - | ฿15,495 | |
C | เทค18004 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 1.87 " | (1) 4 ถึง 20 mA และ (1) 2A รีเลย์ | - | ฿11,581 | |
E | เทค33019 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) 4-20 mA และ (1) 2A รีเลย์ | - | ฿13,107 | |
E | เทค33008 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) 2A รีเลย์ | - | ฿13,715 | |
A | เทค56013 | - | PID | 2.56 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 3.75 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC | - | ฿9,307 | |
D | เทค55018 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC | - | ฿17,562 | |
B | เทค34015 | - | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 3.75 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) 2A รีเลย์ | - | ฿10,225 | |
D | เทค55016 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) 4-20 mA และ (1) 2A รีเลย์ | - | ฿15,046 | |
D | เทค55017 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) 4-20 mA และ (1) 2A รีเลย์ | - | ฿14,888 | |
C | เทค18001 | - | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 1.87 " | (1) 2A รีเลย์ | - | ฿11,581 | |
A | เทค58005 | - | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) 4 ถึง 20mA | - | ฿16,679 | |
F | เทค13009 | (2) SPST ไม่ใช่ | PID | 3.5 " | 2" | 90 ถึง 264 VAC | 2" | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC | 15VA | ฿9,453 | |
G | เทค14044 | สพท | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 1.87 " | (1) รีเลย์ -2A | 10VA | ฿8,131 | |
H | เทค55011 | สพท | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (2) รีเลย์ -2A | 15VA | ฿15,046 | |
G | เทค14040 | สพท | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 1.87 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC | 10VA | ฿8,836 | |
I | เทค16001 | สพท | ลิมิตสวิตช์ | 3.75 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 1.87 " | (1) รีเลย์ -2A | 10VA | ฿9,350 | |
G | เทค14092 | สพท | PID | 4.96 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 1.87 " | (1) 4-20mA | 10VA | ฿9,894 | |
J | เทค33009 | SPDT, (2) SPST ไม่ใช่ | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (2) รีเลย์ -2A | 15VA | ฿18,676 | |
K | เทค34025 | SPDT, (2) SPST ไม่ใช่ | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 3.75 " | (2) รีเลย์ -2A | 12VA | ฿10,318 | |
H | เทค55001 | SPDT, SPST ไม่ใช่ | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) รีเลย์ -2A | 15VA | ฿14,888 | |
K | เทค34034 | SPDT, SPST ไม่ใช่ | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 3.75 " | (1) รีเลย์ -2A | 12VA | ฿10,318 | |
L | เทค15002 | SPDT, SPST ไม่ใช่ | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 1.87 " | (2) รีเลย์ -2A | 10VA | ฿6,926 | |
M | เทค56025 | SPDT, SPST ไม่ใช่ | PID | 2.56 " | 3.75 " | 90 ถึง 250 VAC | 3.75 " | (1) รีเลย์ -2A | 10VA | ฿9,982 | |
L | เทค15023 | SPST เลขที่ | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 1.87 " | (1) 4-20 mA และ (1) Relay-2A | 10VA | ฿7,650 | |
F | เทค13037 | SPST เลขที่ | PID | 3.5 " | 2" | 90 ถึง 264 VAC | 2" | (1) 4-20mA | 15VA | ฿11,441 | |
N | เทค03030 | SPST เลขที่ | PID | 4.37 " | 2" | 90 ถึง 250 VAC | 1.05 " | (1) 4-20 mA และ (1) Relay-2A | 10VA | ฿8,928 | |
N | เทค03002 | SPST เลขที่ | PID | 4.37 " | 2" | 90 ถึง 250 VAC | 1.05 " | (2) รีเลย์ -2A | 10VA | ฿8,216 | |
L | เทค15011 | SPST เลขที่ | PID | 3.75 " | 1.87 " | 90 ถึง 250 VAC | 1.87 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) รีเลย์-2A | 10VA | ฿7,251 | |
F | เทค13011 | SPST เลขที่ | PID | 3.5 " | 2" | 90 ถึง 264 VAC | 2" | (1) รีเลย์ -2A | 15VA | ฿10,614 | |
J | เทค33001 | SPST เลขที่ | PID | 3.12 " | 1.87 " | 90 ถึง 264 VAC | 3.75 " | (1) รีเลย์ -2A | 15VA | ฿13,107 | |
N | เทค03013 | SPST เลขที่ | PID | 4.37 " | 2" | 90 ถึง 250 VAC | 1.05 " | (1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) รีเลย์-2A | 10VA | ฿7,514 |
ตัวควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล
เครื่องควบคุมอุณหภูมิดิจิตอล Tempco มักใช้ในเครื่องอัดขึ้นรูปเครื่องบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์มเครื่องฉีดพลาสติกและเตาอบแบบแบทช์เพื่อรักษาอุณหภูมิของกระบวนการ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ TEC Series เหล่านี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน UL, CSA และ RoHS โดยใช้เทคโนโลยี ASIC มีการป้องกันการล็อคเซ็นเซอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้สากลหรือ TC / RTD และอินพุตสากลที่มีความแม่นยำสูงพร้อมตัวแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอล 18 บิต ตัวควบคุมอุณหภูมิ Tempco เหล่านี้มีจำหน่ายในพิกัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้าตั้งแต่ 90 ถึง 264 VAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ
- อุปกรณ์ท่อยาง
- อุปกรณ์ตู้ลิ้นชักแบบแยกส่วน
- อุปกรณ์กั้นเชือก
- อุปนัย
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- น้ำมันหล่อลื่น
- โซ่และเครื่องมือ
- RAE ลายฉลุทางเท้าเลนจักรยาน
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC สวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัดเปิดใช้งาน
- FASCO เครื่องเป่าลมแบบร่างเหนี่ยวนำ
- TURNSTILE Hi Gate ควบคุมทางออก 2 ทาง
- GUARDAIR ชุดบำรุงรักษากระสวยวาล์ว
- TRICO วิวพอร์ต
- DAYTON ชุดฮาร์ดแวร์ล้อเลื่อน
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านเจาะปลาย / ประสาน Jobber
- JOHNSON CONTROLS A70 ซีรี่ส์ การควบคุมอุณหภูมิแบบสี่สาย สองวงจร