Tempco Tec34016 | เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 90-250vac 1/8din (1)ssr-5vdc | 5fyj3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TEMPCO TEC34016 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 90-250vac 1 / 8din (1) ssr-5vdc | AE3TVM 5FYJ3

TEMPCO TEC34016 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 90-250vac 1/8din (1)ssr-5vdc

In Stock
รายการ: AE3TVM รุ่น: TEC34016อ้างอิงข้าม: 5FYJ3
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
฿10,301 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมอุณหภูมิ
สัญญาณเตือน(1) 2A รีเลย์
โหมดการควบคุมPID
ความลึก3.12 "
ประเภท DIN1/8
แรงดันไฟฟ้าอินพุต90 ถึง 250 VAC
ความยาว3.75 "
เอาท์พุต(1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC
ชนิดเซนเซอร์โปรแกรม TC / RTD
ชั่วคราว พิสัยขึ้นอยู่กับอินพุต
ชนิดภาพเขียนดิจิตอล
ความกว้าง1.87 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS9032896040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Dual Red LED Digital Display

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสลับฟังก์ชั่นโหมดการควบคุมความลึกความกว้างแรงดันไฟฟ้าอินพุตความยาวเอาท์พุตการใช้พลังงานราคา
TEMPCO TEC55011 ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-264v รีเลย์ 2a | AC8HWD 3AGA1 เทค55011สพทPID2.56 "3.75 "90 ถึง 264 VAC3.75 "(2) รีเลย์ -2A15VA฿16,234
TEMPCO TEC03002 เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-250v รีเลย์ 2a | AC9EAH 3FXJ9 เทค03002SPST เลขที่PID4.37 "2"90 ถึง 250 VAC1.05 "(2) รีเลย์ -2A10VA฿8,864
TEMPCO TEC03013 เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-250v Ssr | AC9EAJ 3FXK1 เทค03013SPST เลขที่PID4.37 "2"90 ถึง 250 VAC1.05 "(1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) รีเลย์-2A10VA฿8,107
TEMPCO TEC03030 เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-250v 4-20ma | AC9EAK 3FXK2 เทค03030SPST เลขที่PID4.37 "2"90 ถึง 250 VAC1.05 "(1) 4-20 mA และ (1) Relay-2A10VA฿9,633
TEMPCO TEC15002 ตัวควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้รีเลย์ 90-250v 2a | AC9EAL 3FXK3 เทค15002SPDT, SPST ไม่ใช่PID3.75 "1.87 "90 ถึง 250 VAC1.87 "(2) รีเลย์ -2A10VA฿7,473
TEMPCO TEC15011 เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-250v Ssr | AC9EAM 3FXK4 เทค15011SPST เลขที่PID3.75 "1.87 "90 ถึง 250 VAC1.87 "(1) โซลิดสเตตรีเลย์ไดรฟ์-5 VDC และ (1) รีเลย์-2A10VA฿7,824
TEMPCO TEC15023 เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมได้ 90-250v 4-20ma | AC9EAN 3FXK5 เทค15023SPST เลขที่PID3.75 "1.87 "90 ถึง 250 VAC1.87 "(1) 4-20 mA และ (1) Relay-2A10VA฿8,254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TEMPCO TEC34016 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 90-250vac 1/8din (1)ssr-5vdc
฿10,301 / หน่วย