TEMPCO TFP02657 ฮีตเตอร์แช่หน้าแปลน 21-9/16 นิ้ว ยาว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์แช่หน้าแปลน |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 1 |
วัสดุหน้าแปลน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดหน้าแปลน | 3" |
นาที. ความลึกของการแช่ | 18 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21 9 / 16 " |
ระยะ | 3 |
วัสดุฝัก | อินโคลอย (R) 800 |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
ความหนาแน่นของวัตต์ | 48 ตร.ม. |
วัตต์ | 6000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8516100080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุฝัก | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ทีเอฟพี02655 | 21 9 / 16 " | อินโคลอย (R) 800 | 240 | 6000 | ฿44,336 | |
ทีเอฟพี02666 | 36 9 / 16 " | อินโคลอย (R) 800 | 240 | 12,000 | ฿58,789 | |
ทีเอฟพี02668 | 36 9 / 16 " | อินโคลอย (R) 800 | 480 | 12,000 | ฿58,789 | |
ทีเอฟพี02674 | 51 9 / 16 " | อินโคลอย (R) 800 | 480 | 18,000 | ฿70,404 | |
ทีเอฟพี02708 | 22 15 / 16 " | อินโคลอย (R) 800 | 480 | 12,000 | ฿60,029 | |
ทีเอฟพี02720 | 37 15 / 16 " | อินโคลอย (R) 800 | 480 | 24,000 | ฿78,780 | |
ทีเอฟพี01498 | 56 15 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิมอุณหภูมิสูง | 480 | 40,000 | ฿96,394 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.